WD-40 Specialist Gel Lube (Semprotan Anti Karat)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Size (g)283

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WD-40 Specialist® Gel Lube With Smart Straw
GEL PELUMAS SEMPROT & MELEKAT ANTI KARAT JANGKA PANJANG.
Fungsi:
Formula yang memberikan pelumasan 12x lebih tahan lama dari WD-40 ® Multi-Use Product. Dirancang untuk perlindungan superior (mencapai 1 tahun) dari karat yang tahan air dan menggantikan kelembaban. Pelumas gel akan menjadi kental dan akan tetap diam ditempat ketika disemprotkan, hal ini ideal untuk permukaan yang vertikal dan WD-40 Specialist® Gel Lube mampu memberikan performa yang anti-lepas pada bagian yang bergerak seperti roda gigi, bantalan, kabel, rantai dan lainnya.
- Efektif digunakan pada temperature -73°C sampai 260°C
- Efektif untuk permukaan vertikal
- Efektif untuk permukaan yang bergerak
- Perlindungan karat yang mencapai 1 tahun

Penggunaan Aplikasi:
- Bearing
- Gear
- Rantai
- Roller
- Dll
Peringatan
Tidak perlu khawatir hilang sedotan lagi kini WD-40 Specialist® Gel Lube Smart Straw hadir dengan fitur SPRAYS2WAYS, Sedotan sudah terpasang secara permanen dan dapat disemprotkan 2 cara sesuai dengan tingkat kenyamanan. Kocok kemasan terlebih dahulu lalu naikan sedotan keatas untuk area yang sulit dijangkau, turunkan sedotan seperti kondisi awal untuk penyemprotan yang lebih menyeluruh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan