Beli water pass di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Flexigo Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)atribut:
- Material: Aluminium
- Niigata Seiki (SK) Mini LevelDeskripsi:Mini Level CT-70. - Horizontal Measurement for construction, levellin machinnery - Body: Acrylic Resin - Type: Cross - Size: 70x25x15mm - Sensitivity: 0.5mm/m, Precision +/-1.5mm/m.
- Tajima Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:-V-shaped groove measurement surface that can be securely fixed on a pipe.-Multi-measurement is possible on measurement surfaces above or under the main body.-Equipped with impact absorbent bumpers on both edges.-As a general measurement level.atribut:
- Color: Gold
- Purpose of Use: As a general measurement level.
- Deli Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Color: Yellow
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- TORA Quick Coupler 2 Pass (Kopler)atribut:
- Size: 2 Pass
- Air inlet (inch): Female 1/4
- Maximum Working Pressure (bar/psi): 8/120
- CARRSON Aluminium Magnetic Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya. Baik garis secara vertikal ataupun horizontal, alat ini dapat mempermudah Anda untuk mengukur. Di dalam alat ini terdapat air yang digunakan sebagai pertimbangan ukuran apakah sudah sejajar atau belum. Alat ini adalah salah satu bagian penting dari setiap proyek konstruksi dan perbaikan rumah. Memastikan bahwa semuanya sejajar adalah kunci untuk sebuah konstruksi.
- Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass)atribut:
- Size (inch): 9
- KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Kunci SokDeskripsi:Specification : Power Fit 21 century version toolSet Contents : Socket (hexagon) (B4-08, 10, 11, 12) Socket (12 corners) (B4-13W, 14W, 15W, 16W, 17W, 18W, 19W, 21W, 22W, 23W, 24W, 26W, 27W, 29W, 30W, 32W) Ratchet handle (BR4E) Spinner handle (BS4E) xtension bar 75 (BE 4 - 075), 150 (BE 4 - 150) Head swing extension bar (BE 4-100 JW) Universal joint (BJ 4) Socket holder 5 pieces (EHB 405) Metal case (EKB-2) (L450 x W185 x H60 mm)atribut:
- Weight (kg): 5.8
- Dimensions (mm): Resin molded tray: 445x190x60
- Outlet Corner (sq.): 12.7
- Extech Magnetic Field Measuringatribut:
- Brand: EXTECH
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- KRISBOW Spirit Level Torpedo (Waterpass)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 230x40x20
Daftar Harga water pass Terbaru October 2026
| Flexigo Spirit Level (Waterpass) | Rp97.900 |
| Fuji Seimitsu Fine U-Nut Socket | Rp419.900 |
| Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass) | Rp129.900 |
| Tenka Spirit Level Magnet (Waterpass) | Rp179.900 |
| Niigata Seiki (SK) Mini Level | Rp179.900 |
| Tajima Spirit Level (Waterpass) | Rp479.900 |
| Deli Spirit Level (Waterpass) | Rp50.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp159.900 |
| TORA Quick Coupler 2 Pass (Kopler) | Rp33.900 |
| CARRSON Aluminium Magnetic Level (Waterpass) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1qP105158062-4.jpg)

/1zP105158071-1.jpg)
/8zP106746323-1.jpg)
%20Mini%20Level/P102224571-1.jpg)
/P102702394-1.jpg)
/arP108597387-1.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/itP103631677-1.jpg)
/qdP107594949-1.jpg)
/38P103077116-3.jpg)
%2012_7Sq%20Kunci%20Sok/P102176504-1.jpg)
/P101002591-2.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)
/ofP104562879-3.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/m1P104583793-2.jpg)
/P101005457-1.jpg)
/dbP101005479-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)