Beli water meter onda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Water Meter Flange PN 10
    Mulai

    Rp2.899.900

    Onda Water Meter Flange PN 10
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  2. Onda Water Meter Flange PN
    Mulai

    Rp6.899.900

    Onda Water Meter Flange PN
    Deskripsi:
    Sebagai alat pengukur pemakaian air
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  3. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp649.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  4. AMD Water Meter
    Mulai

    Rp399.900

    AMD Water Meter
    atribut:
    • Size (mm): 15
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. AMICO Flow Meter Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  9. Itron Water Meter Multimag Cyble
    Mulai

    Rp1.099.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  10. Flugo Water Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    Flugo Water Meter
    atribut:
    • Size (inch): 2
  11. AMICO Water Meter
    Mulai

    Rp3.799.900

    AMICO Water Meter
    atribut:
    • Maximum Reading (m³): 999999.99
    • Minimum Reading (m³): 0.01
  12. ARITA Water Meter Flange
    Mulai

    Rp11.999.900

    ARITA Water Meter Flange
    Deskripsi:
    Main Technical Data Maximum Permissible Errora. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%
    atribut:
    • Connection: Flange PN 10
    • Technical Data: ISO4064
  13. Azbil Kimmon Mawarina Display Rotating Water Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    Azbil Kimmon Mawarina Display Rotating Water Meter
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): 55 or less
    • Suitable fluid: Water
    • Type Of Thread: Clean water
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0.1-30 (Do not freeze)
    • Ambient Humidity (% RH): 0~100
    • Dimension H3 (mm): 70
    • Display Function: Digital display, pointer display, pilot display (octagon)
    • Display Part: (Rotation range) 330° (every 15° fixed angle)
    • Font size: 1.8 times of NKDA type
    • Maximum Display (m³): 9.999.9
    • Minimum Scale (L): 1
    • Mounting Direction: Horizontal
  14. Itron Woltex M Water Meter
    Mulai

    Rp13.999.900

    Itron Woltex M Water Meter
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  15. Onda Meteran Air Plastik
    Mulai

    Rp709.900

    Onda Meteran Air Plastik
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Plastik
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 165x102.5x117.5
    • Weight (g): 1500
  16. Miami Meteran Air
    Mulai

    Rp119.900

    Miami Meteran Air
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Iron
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Cubic Unit:
Daftar Harga water meter onda Terbaru January 2026
Onda Water Meter BrassRp789.900
Onda Water Meter Flange PN 10Rp2.899.900
Onda Water Meter Flange PNRp6.899.900
AMICO Meteran AirRp649.900
AMD Water MeterRp399.900
YUTA Floating ValveRp81.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)Rp2.900
Onda Seal Tape (Seltip)Rp5.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket (AW)Rp3.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)Rp2.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)