Beli water heater modena gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Gas Instant Water Heater FAST RDeskripsi:Waktu pemanasan lebih cepatKeamanan lebih baikDengan 2 tipe instalasi:- Tanpa keran pencampur (Direct)- Dengan keran pencampur (Indirect)atribut:
- Lighter Technology: Direct Mechanic
- Gas Type: LPG
- Battery Type: 2x1.5 Volt LR 20
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Ariston Water Heater Electric Vertical AutoDeskripsi:Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energiatribut:
- Capacity (L): 50
- Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
- Installation: Vertical
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 230
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- Ariston Water Heater Intant GasDeskripsi:Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- Wulian Bern Serial IoT Doorlock-Fingerprint,Password,CardDeskripsi:Smart lock with multiple unlocking methods. It widely applies to home, hotel apartment and office, smart and convenient.atribut:
- Power Parameter: DC 9V
- Battery Type: 8 AA Battery (4 for backup)
- Standby Current: < 40μA
- Emergency Power Supply: Micro USB
- Unlocking Mode: Fingerprint, Key, Password, NFC Card(optional)
- Maximum Number of Cards: 3 with door lock
- Humidity: ≤95%RH(noncondensing)
- Installation Method: Fix by screws
- Number of Fingerprint: 60 user x 5 fingerprint
- Working Temperature: -20 to 45
- Ariston Slim 2 Electric Water HeaterDeskripsi:Suhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu amandan ideal (40° - 45°)Auto DiagnosisPeringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produkItalian DesignDesain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersediaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Protection Level: IPX1
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- MIDEA Pemanas Air Gas LPGatribut:
- Gas Type: LPG
- Dimensions (cm): 31x12x44
- Volume (L): 6
- Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterDeskripsi:- Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontalatribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
Daftar Harga water heater modena gas Terbaru April 2026
| Ariston Gas Instant Water Heater FAST R | Rp2.899.900 |
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.599.900 |
| Ariston Water Heater Electric Vertical Auto | Rp4.599.900 |
| Ariston Electric Instant Water Heater | Rp1.999.900 |
| Ariston Water Heater Intant Gas | Rp1.699.900 |
| Paloma Gas Water Heater | Rp3.999.900 |
| Ariston Andris 2 B Electric Water Heater | Rp1.899.900 |
| MODENA Electric Water Heater | Rp1.999.900 |
| Wulian Bern Serial IoT Doorlock-Fingerprint,Password,Card | Rp4.699.900 |
| Ariston Slim 2 Electric Water Heater | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/q2P103758938-1.jpg)