Beli water heater instant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Electric Instant Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Ariston Electric Instant Water Heater
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  2. ACME 707 Water Heater
    Mulai

    Rp6.499.900

    ACME 707 Water Heater
    atribut:
    • Power (W): 800
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Heating Element: Full Copper Coated Titanium
    • Diameter Water in (mm): 15
    • Diameter Water Out (inch): 1/2 BSP
  3. Shimizu Water Heater
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shimizu Water Heater
    Deskripsi:
    Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
  4. MIDEA Electric Water Heater
    Mulai

    Rp1.299.900

    MIDEA Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Midea Electric Water Heater 10 Liter - D10-02VD1- Xpress Heating, Comfy Bathing- Efektifitas antibakteri sampai dengan 99.99% dan berlangsung selama 2 tahun, SIAA ISO 22196 for KOHKIN- Enamel pemanas terdiri dari Ti+ Sapphire tembaga murni, stainlees stell yang melindungi dari korosi dan jaminan tahan lama- Lapisan pengawet panas, terbuat dari busa poliuretan yang menyimpan air panas lebih awet, sehingga menghemat energi dari pemanasan berulang kali
  5. Rinnai Gas Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Rinnai Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  6. Stiebel Eltron Water Heater
    Mulai

    Rp3.499.900

    Stiebel Eltron Water Heater
    Deskripsi:
    Stiebel Eltron merupakan Water Heater no. 1 dari Jerman. Water Heater Stiebel Eltron memiliki keungulan masa pemakaian yang tahan lama karna menggunakan komponen berkualitas dari Jerman, Selain itu penggunaan sangat aman dengan adanya perlindungan ganda dari CLL ( pembatas kebocoran Arus dan ELCB ( ( Pemutus Kebocoran Arus ke Tanah ) serta memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan karna untuk mengotrol suhu menggunakan tombol yang disertai LED indikator suhu pada bagian depan. dan mililiki pilihan suhu hingga 75 derajat Celcius ,Pengaturan suhu yang akurat dengan penggunaan termostat kapiler dan sudah lulus SNI.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  7. Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.399.900

    Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  8. VR-SANITARY Bathtub Corner
    Mulai

    Rp6.099.900

    VR-SANITARY Bathtub Corner
    atribut:
    • Material: Acrylic
  9. VR-SANITARY Bathtub Long
    Mulai

    Rp4.899.900

    VR-SANITARY Bathtub Long
    atribut:
    • Material: Acrylic
  10. Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Mulai

    Rp4.599.900

    Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Deskripsi:
    Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energi
    atribut:
    • Capacity (L): 50
    • Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
    • Installation: Vertical
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 230
  11. Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  12. Electrolux Water Heater Storage
    Mulai

    Rp3.299.900

    Electrolux Water Heater Storage
    Deskripsi:
    The Electrolux 500 Series heater with a ComfortFlow tank heats water to the desired temperature and absorbs excess heat to prevent the water from getting too hot. This ensures you and your family can bathe comfortably every day.
    atribut:
    • Minimum Water Pressure (Bar, kpa): 0.8
    • Thermostat (°C): 55 / 90
    • Typology of: Water Heater Storage
  13. MIDEA Water Heater
    Mulai

    Rp2.299.900

    MIDEA Water Heater
    Deskripsi:
    Water heater yang memiliki setifikasi Japan Antibacterial (SIIA) 99.9% sehingga mampu menonaktifkan bakteri.
    atribut:
    • Power (W): 200
  14. Legacy Pristine Cangkir Cappucino
    Mulai

    Rp749.900

    Legacy Pristine Cangkir Cappucino
    atribut:
    • Size (oz): 10
    • Capacity (ml): 300
  15. FERROLI Instant Electric Water Heater Divo Series
    Mulai

    Rp1.999.900

    FERROLI Instant Electric Water Heater Divo Series
    Deskripsi:
    - Garansi Resmi. - Garansi 3 Tahun.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Working Pressure (Bar): 0 MPa
    • Maximum Temperature (°C): 55 ± 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  16. Ariston Water Heater Intant Gas
    Mulai

    Rp1.699.900

    Ariston Water Heater Intant Gas
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  17. Impala Thinner Super Gloss Quality
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    Impala Thinner Super Gloss Quality
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
Daftar Harga water heater instant Terbaru January 2026
Ariston Electric Instant Water HeaterRp1.499.900
ACME 707 Water HeaterRp6.499.900
Shimizu Water HeaterRp1.599.900
MIDEA Electric Water HeaterRp1.299.900
Rinnai Gas Water HeaterRp1.499.900
Stiebel Eltron Water HeaterRp3.499.900
Ariston Andris 2 LUX Electric Water HeaterRp3.399.900
VR-SANITARY Bathtub CornerRp6.099.900
VR-SANITARY Bathtub LongRp4.899.900
Ariston Water Heater Electric Vertical AutoRp4.599.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait