Beli water heater gas niko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MIDEA Pemanas Air Gas LPGatribut:
- Gas Type: LPG
- Dimensions (cm): 31x12x44
- Volume (L): 6
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- MIDEA Air Conditioner Standard SeriesDeskripsi:AC hemat khusus untuk daerah tropis dan pesisir pantai karena pendinginannya yang cepat, aman dan awetatribut:
- Color: White
- Pipe Size Liquid (mm): 6.35 (1/4in)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
- Voltage (V): 160-240
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- MIDEA LED BulbDeskripsi:- Dapat digunakan langsung, tidak perlu ada pemanasan- Hemat listrik hingga 90% dan hemat emisi CO2 hingga 80% seperti lampu pijar standar- Kebal terhadap benturan dan getaran, karena sudah menggunakan teknologi semikonduktor yang modern- Ramah lingkungan, karena bebas dari radiasi UV + Inframerah- Dapat 100% didaur ulangWarm White : Cahaya KuningNatural White : Cahaya NaturalDaylight White : Cahaya Putih CerahCool Daylaight White : Cahaya Putih
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- Ariston Water Heater Intant GasDeskripsi:Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
- MIDEA Air CoolerDeskripsi:Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
- MIDEA Water HeaterDeskripsi:Water heater yang memiliki setifikasi Japan Antibacterial (SIIA) 99.9% sehingga mampu menonaktifkan bakteri.atribut:
- Power (W): 200
- MIDEA Water Dispenser YD SeriesDeskripsi:Dispenser air bottom loading dengan daya listrik rendah hingga 190 Watt yang sudah dilengkapi child lock sebagai pengaman untuk anak.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 735/LSPr-058-IDN/003/12/2022
- Ariston Water Heater Small Capacity Andris RDeskripsi:Design inspiration "Latin Curve" by UP designer (Umberto Palermo).TECH IN BRIEF- High density isolation.- ELCB System: the safety system of electrical current leakage.- Flexomix Technology: a new innovation on the inlet pipe.
- MIDEA AC PortabelDeskripsi:Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteriatribut:
- Capacity (BTU/hour): 12000
- Power (W): 1065
- Min Max (V): 160/240
- Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
- EER (Btu/h) (W): 11.25
Daftar Harga water heater gas niko Terbaru March 2026
| MIDEA Pemanas Air Gas LPG | Rp1.999.900 |
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.599.900 |
| Wasser Pemanas Air Gas | Rp3.399.900 |
| MIDEA Air Conditioner Standard Series | Rp4.499.900 |
| Paloma Gas Water Heater | Rp3.999.900 |
| Shimizu Water Heater | Rp1.499.900 |
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| MIDEA LED Bulb | Rp15.900 |
| Ariston Electric Instant Water Heater | Rp1.999.900 |
| Ariston Water Heater Intant Gas | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)