Beli water heater gas 30 liter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Rinnai Electric Water Heateratribut:
- Maximum Pressure (bar): 7
- Maximum Temperature (°C): 75
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- aer Selang Air Wavy Fleksibel Stainless Steel (Water Heater ke Kran Panas & Dingin)atribut:
- Size: 1/2 inch
- Rheem Solar Water HeaterDeskripsi:Rheem VE Direct System Merupakan sistem pemanasan air secara langsung, dimana air baku dipanaskan didalam collector kemudian hasil air panasnya ditampung pada tangki yang bersikulasi (Thermosyphon). - Air baku bersikulasi didalam kolektor dan terpapar panas matahari. - Air baku yang sudah panas secara alamiah naik kedalam tangki penyimpanan (thermosyphon), air panas siap digunakan. -Temperred Glass Menyerap panas matahari lebih cepat serta lebih kuat di segala cuaca. -Cover Zincallume Box collector dari Zincallume anti karat dan durabilitas tinggi .atribut:
- Dimensions (cm): 102x194x8
- Max. Inlet Pressure: 550
- Insulation Thickness: 47
- Riser Material: Cooper Tube
- Working Pressure (kPa): 1400
- Absorber Surface: Black polyester powder coat
- Absorber Material: Alumunium
- Glass Thickness (mm): 3.24
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
Daftar Harga water heater gas 30 liter Terbaru January 2026
| Paloma Gas Water Heater | Rp3.999.900 |
| Wasser Pemanas Air Gas | Rp3.399.900 |
| Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder | Rp5.499.900 |
| Rinnai Gas Water Heater | Rp1.499.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Rinnai Electric Water Heater | Rp1.699.900 |
| Ariston Electric Instant Water Heater | Rp1.499.900 |
| Wasser Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
| Shimizu Water Heater | Rp1.599.900 |
| aer Selang Air Wavy Fleksibel Stainless Steel (Water Heater ke Kran Panas & Dingin) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101554808-1.jpg)


/P102093665-1.jpg)