Beli water booster pumps di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LITTLE GIANT Pump Booster Constant Pressure (Pompa Dorong)Deskripsi:Constant pressure pumps with a motor of less than 1/2 HP produce the lowest possible pressure levels.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Best Efficiency Pressure (psi): 42
- Compatible Discharge Pipe Size (inch): 1-1/4
- Compatible Intake Pipe Size (inch): 1-1/4
- Compatible with Media Type: Water
- Cord Length (ft): 6
- Discharge Rotation (°): 90 Increments
- Discharge Type: NPT
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Duty cycle: Continuous
- Electrical Connection Type: Plug-In
- Frequency (Hz): 60
- Horsepower (HP): 1/3
- Impeller Design: Closed
- Impeller Material: Celcon
- Includes: Grounding Connector
- Intake Type: NPT
- Intake and Discharge Size (inch): 1-1/4, 1-1/4
- Manufacturer Part Number: 92061503
- Max. Pressure Boost (psi): 55
- Maximum Feet of Head (ft): 125
- Maximum Flow Rate (GPM): 20
- Maximum Media Temperature (°F): 120
- Maximum RPM: 3600
- Maximum Suction Lift (ft): 5
- Minimum Flow Rate (gpm): 0 (zero)
- Motor Enclosure: Totally Enclosed Nonventilated
- Nameplate Voltage (V): 115 AC
- Number of Stages: 3
- Overall Height (inch): 8.86
- Overall Length (inch): 29.61
- Overall Width (inch): 7.09
- Phase: Single
- Priming: Manual
- Pump Housing Material: Plastic
- Pumping Application: City Water Pressure Boosting; Irrigation System Boosting; Pressurize Water from Cistern Tank; Re-Pressurizing After Filtration
- Series: INLINE 400
- Standards: ANSI 61; cULus Listed; NSF Certified; UL Listed
- System Pressure (Maximum) (psi): 100
- Tank Type: Pressure Tank Not Included
- Thermal Overload Protection: Yes
- Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Deskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.atribut:
- Head (max)(m): 65
- PNEUMADYNE INC Pipe ManifoldsDeskripsi:Aluminum block manifolds are lightweight and corrosion resistant. They are used for fluid and gas handling in instrumentation or laboratory applications.atribut:
- For Fluid Type: Fluid; Gas
- Inlet Connection Gender: Female
- Inlet Connection Type: NPT
- Manifold Material: Aluminium
- Manifold Material Grade: 6061
- Manifold Shape: Rectangle
- Maximum Operating Pressure: 3000
- Maximum Operating Temperature (°F): 200
- Minimum Operating Temperature (°F): -10
- Number of Mounting Holes: 2
- Outlet Connection Gender: Female
- Outlet Connection Type: NPT
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 PsiDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Reduced handle effort and ergonomic grip for less operator fatigue- Vent free reservoir eliminates spills- Quick grip handle allows for easy transport- Integral reservoir over-pressurization protectionatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
- Cylinder Compatability: Single-acting
- Power Source: Manual
- Valve Operation: Manual
- CEJN Pressure Gauge DS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Color: Chrome Metallic
- Connection Type: Bottom
- FRANKLIN ELECTRIC Condensate Removal Pump (Pompa Kondensat)Deskripsi:Standard condensate removal pumps have a built-in tank to collect the condensate. The pump's tank capacity varies in the amount of condensate (gallons) the tank can hold.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Compatible Discharge Pipe Size (inch): 3/8
- Compatible Intake Pipe Size (inch): 1
- Compatible Media Type: Condensate
- Cord Length (ft): 6
- Discharge Connection Style: Barbed
- Electrical Connection Type: Cord with Plug
- Float Material: ABS
- For Use With Potable Systems: No
- Horsepower (HP): 1/30
- Includes: Anti-Sweat Sleeve; Check Valve; Clear Tubing; OD Rigid Plastic or Copper Tubing; Tank; Tank Bracket; VC Tubing
- Intake Connection Style: Barbed
- Maximum Ambient Temperature (°F): 140
- Minimum Ambient Temperature (°F): 32
- Minimum Media Temperature (°F): 32
- Number of Intakes: 3
- Phase: Single
- Plenum Rated: No
- Priming: Manual
- Pump Activation Type: Float Switch
- Pump Housing Material: ABS
- Pump Type : Standard
- Series: VCMA-20 Pro
- Series Family: VCMA
- Standards: CSA; UL Listed
- Tank Capacity (gal): 2/7
- Tank Material: Polypropylene
- Turn On Level (inch): 1.6
- Wetted Material: ABS, Poly
- SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- LITTLE GIANT Condensate Removal PumpDeskripsi:In-pan condensate removal pumps are designed to sit in a drainage pan and pump out collected condensate. They do not have a built-in tank. These pumps are partially submersible and have a mechanical float switch that starts and stops the pump depending on the condensate level in the pan.
- Enerpac Hand Pump & Hydraulic Ram SCR Series Set (Pompa Manual Set)Deskripsi:Low-height ram and pump sets include a low-profile hydraulic ram, a manually operated pump, and other accessories needed to lift and support heavy items in tight spaces. Low-profile rams have a smaller range than standard rams. Hydraulic rams support higher psi than standard hydraulic cylinders.atribut:
- UNSPSC: 27121602
- Cylinder Series: SCR
- Cylinder Type: General Purpose
- Maximum Pressure (psi): 10000
- Pump Type : Hand
- Single Acting/Double Acting: Single Acting
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- LITTLE GIANT Pump Submersible Sump (Pompa Celup)Deskripsi:These 110V submersible sump pumps have a cast-iron body that helps dissipate heat as the pump drains water from sump pits. Pumps have a painted or powder-coated finish to protect the body from corrosion.atribut:
- UNSPSC: 40151512
- Alarm Included: No
- Base Material: Polypropylene
- Body Material: Cast Iron
- Discharge (inch): 1-1/2 FNPT
- Duty cycle: Continuous
- Gauge/Conductor: 18/3
- Horsepower (HP): 1/3
- Impeller Material: Nylon
- NEC Cord Designation: SJTW
- DLINEE Cover Cable Trayatribut:
- Color: Random (Yellow, Grey)
- Length (mm): 3000
- Material: Fiberglass Reinforced Polymer (FRP)
- Resin: Terephthalic
- Standard Specification: UV Protection, Corrosion Resistance, Food Grade
Daftar Harga water booster pumps Terbaru October 2026
| Waterplus Pump Water Transfer TR Series (Pompa Transfer) | Rp1.599.900 |
| LITTLE GIANT Pump Booster Constant Pressure (Pompa Dorong) | Rp25.999.900 |
| Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong) | Rp35.999.900 |
| OMRON Small PLC | Rp289.900 |
| PNEUMADYNE INC Pipe Manifolds | Rp459.900 |
| KYODO Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal) | Rp1.499.900 |
| Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.099.900 |
| Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 Psi | Rp12.999.900 |
| CEJN Pressure Gauge DS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp599.900 |
| FRANKLIN ELECTRIC Condensate Removal Pump (Pompa Kondensat) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7vP105876283-1.jpg)
/11P109567037-1.jpg)
/p4P102235904-2.jpg)


/iyP105073682-1.jpg)
/paP103840910-2.jpg)

/nbP107536839-1.jpg)
/cmP109559454-1.jpg)
/hwP104054644-1.jpg)

/k4P110122724-1.jpg)
/P102093696-1.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)

/blP109567417-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)