Beli water boiler krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MUTU Water Boiler Double Layer (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    MUTU Water Boiler Double Layer (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Mutu Indonesia menjual Water Boiler Pemanas Air 20,5 Liter Stainless Steel MWB-22D ini adalah tambahan yang sangat baik untuk berbagai acara dan prasmanan karena membantu menjaga minuman Anda tetap panas! Memungkinkan Anda memanaskan air untuk berbagai kopi dan teh
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Material: SS304 for inner body + SS430 for outer body and base
    • Thickness (mm): 0.45
    • Color: Silver
  2. Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp949.900

    Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Water Boiler adalah perangkat ini memiliki pemanas pada bagian atas dan bawahnya sehingga digunakan untuk mendidihkan air sekaligus mempertahankan suhunya agar tetap panas dan stabil. Selain pengoperasiannya yang mudah, Water Boiler ZK-3K terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis.
  3. KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. Guataka Water Boiler
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. IDEALIFE Water Boiler (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp1.599.900

    IDEALIFE Water Boiler (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    1. Cocok untuk menyajikan minuman panas dalam jumlah banyak kepada tamu undangan Anda.2. Terbuat dari material stainless steel berkualitas yang tahan karat dan aman bagi peralatan makan, dipoles untuk menghasilkan material tahan lama.3. Ketel ini dapat digunakan untuk mendidihkan air dan menghangatkan air agar tetap panas selama acara berlangsung, seperti hotel,kafe,sekolah,kantor dan restoran.4. Dilengkapi dengan keran dispenser, indikator air, serta kunci pengaman bagian atas.IDEALIFE Water Boiler hadir dengan kapasitas yang besar hingga 8-16L. Dilengkapi dengan kontrol pengaturan temperatur, indikator level air, dan otomatis akan mati ketika panasnya sudah optimal. Bagian dalam dan bodi luar dari alat ini dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi, sehingga membuatnya kuat, tidak mudah penyok, dan mudah dibersihkan. Water Boiler ini cocok digunakan untuk usaha cafe, catering, restoran, hotel, ataupun bagi Anda yang suka mengadakan pesta di rumah.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.45
    • Temperature Control (°C): 30-110
  6. FOMAC Water Boiler (Pemanas Air)
    BARU
    Mulai

    Rp649.900

    FOMAC Water Boiler (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Mesin TERMOS PEMANAS AIR WBE-16L Berfungsi untuk memasak air dengan menggunakan sumber daya listrik. Bisa juga untuk menampung air panas. Cocok untuk kopi, teh dll.
  7. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  8. MUTU Water Boiler Single Deck (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp909.900

    MUTU Water Boiler Single Deck (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Water Boiler Pemanas Air ini adalah tambahan yang sangat baik untuk berbagai acara dan prasmanan karena membantu menjaga minuman Anda tetap panas! Memungkinkan Anda memanaskan air untuk berbagai kopi dan teh.
    atribut:
    • Body: SS304
    • Bottom Gasket: PP
    • Temperature Adjustment Range (°C): 30-110
    • Thickness (mm): 0.5
    • Top Handle: ABS
    • Voltage (V/Hz): 220, 60
  9. MUTU Coffee Urn Pemanas Kopi dan Teh
    Mulai

    Rp1.499.900

    MUTU Coffee Urn Pemanas Kopi dan Teh
    Deskripsi:
    Horekamall menjual Coffee Urn atau dispenser kopi mutu hadir dengan desain stainless steel ramping, serta sangat elegan sehingga tidak mengganggu pemandangan jika diletakkan ditempat umum, selain harganya yang terjangkau untuk cafe, restoran, atau hotel, coffee urn mutu ini sangat cocok untuk mempertahankan suhu minuman panas, seperti kopi segar, teh, atau cappuccino.
    atribut:
    • Material: Stainless steel 201
    • Dimensions (mm): Ø270x560
    • Capacity (L): 13
    • Stand Material: Chrome
  10. MUTU Temperature Safe Switch for Water Boiler
    Mulai

    Rp72.900

    MUTU Temperature Safe Switch for Water Boiler
    atribut:
    • Dimensions (mm): 187x187x15
  11. TONATA Tali Pelampung
    Mulai

    Rp54.900

    TONATA Tali Pelampung
    Deskripsi:
    Tali Pelampung 8mm / Floating Ring Buoy / Rescue Rope 8 mmMaterial BerkualitasTali terbuat dari serat PP yang kuat dan tidak mudah putus, Material floating ring terbuat dari plastik berkualitasKelengkapan ProdukTali Pelampung (10, 20 atau 30 meter)belum termasuk Hook dan Ring
    atribut:
    • Material Floating Ring: Plastic
    • Material Rope: PP Fiber
  12. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  13. MUTU Thermostat for Water Boiler
    Mulai

    Rp96.900

    MUTU Thermostat for Water Boiler
    atribut:
    • Dimensions (mm): 320x15
  14. Niro Granite Tile Nikto (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp399.900

    Niro Granite Tile Nikto (Keramik Lantai)
    Deskripsi:
    The design of Nikto is inspired by the natural Fossena Stone, a limestone found in North Africa. The main feature, beauty, and design of Fossena stone is the blend of the different natural minerals that create intense color charms and shadowy effects. Nikto, by Niro Granite, offers a variety of four colors of warm and cool grey and brownish tones to suit any room and space setting.Coverage Area (m²/box) : 1.08Niro Granite is certified by ISO Standard- ISO 10545-2- ISO 10545-3- ISO 10545-4- ISO 10545-6- ISO 10545-7- ISO 10545-11- ISO 10545-12- ISO 10545-13- ISO 10545-14
    atribut:
    • Surface: Matt
    • General Application: Floor Area, Wall Area
    • Shade Variation: V3 (Moderately Noticeable From Tile to Tile)
Daftar Harga water boiler krisbow Terbaru October 2026
MUTU Water Boiler Double Layer (Pemanas Air)Rp1.299.900
Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)Rp949.900
KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)Rp1.199.900
Guataka Water BoilerRp1.099.900
IDEALIFE Water Boiler (Pemanas Air)Rp1.599.900
FOMAC Water Boiler (Pemanas Air)Rp649.900
LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)Rp379.900
MUTU Water Boiler Single Deck (Pemanas Air)Rp909.900
Akebonno Coffee Maker (Mesin Kopi)Rp2.099.900
MUTU Coffee Urn Pemanas Kopi dan TehRp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)