Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Thickness (mm) | 0.45 |
|---|---|
| Temperature Control (°C) | 30-110 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
1. Cocok untuk menyajikan minuman panas dalam jumlah banyak kepada tamu undangan Anda.
2. Terbuat dari material stainless steel berkualitas yang tahan karat dan aman bagi peralatan makan, dipoles untuk menghasilkan material tahan lama.
3. Ketel ini dapat digunakan untuk mendidihkan air dan menghangatkan air agar tetap panas selama acara berlangsung, seperti hotel,kafe,sekolah,kantor dan restoran.
4. Dilengkapi dengan keran dispenser, indikator air, serta kunci pengaman bagian atas.
IDEALIFE Water Boiler hadir dengan kapasitas yang besar hingga 8-16L. Dilengkapi dengan kontrol pengaturan temperatur, indikator level air, dan otomatis akan mati ketika panasnya sudah optimal. Bagian dalam dan bodi luar dari alat ini dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi, sehingga membuatnya kuat, tidak mudah penyok, dan mudah dibersihkan. Water Boiler ini cocok digunakan untuk usaha cafe, catering, restoran, hotel, ataupun bagi Anda yang suka mengadakan pesta di rumah.
2. Terbuat dari material stainless steel berkualitas yang tahan karat dan aman bagi peralatan makan, dipoles untuk menghasilkan material tahan lama.
3. Ketel ini dapat digunakan untuk mendidihkan air dan menghangatkan air agar tetap panas selama acara berlangsung, seperti hotel,kafe,sekolah,kantor dan restoran.
4. Dilengkapi dengan keran dispenser, indikator air, serta kunci pengaman bagian atas.
IDEALIFE Water Boiler hadir dengan kapasitas yang besar hingga 8-16L. Dilengkapi dengan kontrol pengaturan temperatur, indikator level air, dan otomatis akan mati ketika panasnya sudah optimal. Bagian dalam dan bodi luar dari alat ini dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi, sehingga membuatnya kuat, tidak mudah penyok, dan mudah dibersihkan. Water Boiler ini cocok digunakan untuk usaha cafe, catering, restoran, hotel, ataupun bagi Anda yang suka mengadakan pesta di rumah.
Peringatan
bintik bintk di stainless steel plat pemanas, setelah pemakaianitu normal, dan ini bukan jamur
bisa di bersihkan pakai cuka (tidak di rekomen, akan buat air bau cuka lama)
sebaiknya di biarkan, dan sering bilas air bersih setelah tiap pemakaian
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/fdP106631553-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
