Beli wasser submersible pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Freemans Steel Open Reel Dip TapeDeskripsi:HEAVY-DUTY ALUMINUM CASE for increased durability.LONG AND DURABLE ZINC WINDING ARM for easy retraction.Equipped with BRASS PLUMB BOB for depth measurement of oil/water tankers. The plumb bob features one side Metric and one side Inch markings.The tape features ELECTROPLATED CARBON STEEL TAPE BLADES, used for measuring liquids, such as oil, lubricants, petrol, and diesel, stored in tanks.RUBBERIZED NON-SLIP GRIP allows for more comfortable handling.
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Continuous Running Water Level (inch): 3.5
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Length of Cable (m): 10
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
Daftar Harga wasser submersible pump Terbaru October 2026
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp949.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam) | Rp1.999.900 |
| Freemans Steel Open Reel Dip Tape | Rp1.799.900 |
| ORIS Measuring Tape Long Fiber (Meteran) | Rp78.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Storage Bin (Kotak Sparepart) | Rp35.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp669.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.199.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l1P102093757-5.jpg)
/j5P102093689-7.jpg)

/6rP107096243-1.jpg)
/P102093771-2.jpg)
/nyP103952862-2.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/5aP105222190-1.jpg)
/P102093764-1.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/P102093696-1.jpg)
/d7P104582475-4.jpg)
/rcP101502984-4.jpg)
/kkP102093740-5.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)