Beli voltase aki motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Charger Aki Mobil Lead Acid Smart Battery Charger
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware Charger Aki Mobil Lead Acid Smart Battery Charger
    Deskripsi:
    Charger aki ini memiliki daya 12/24 V 200 AH dan dilengkapi dengan layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Charger ini dapat digunakan untuk mengisi aki pada mobil, motor, truck, kapal dan kendaraan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 14.5x18x7
    • Frequency (Hz): 50 - 60
    • Power (W): 160
    • Current (A): 10 peak untuk 12 V, 8 peak untuk 24 V
    • Output Voltage: 12/24 V
    • Capacity (Ah): 6 - 200
    • Input Voltage (V): 110 - 230
    • Material: Metal
  2. Taffware Sikeo Charger Aki Mobil Lead Acid Dry Colloid Smart Battery Charger
    Mulai

    Rp179.900

    Taffware Sikeo Charger Aki Mobil Lead Acid Dry Colloid Smart Battery Charger
    Deskripsi:
    Charger aki dengan daya 12 V 20 A. Charger aki ini memiliki layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Anda dapat mengisi daya aki kendaraan dengan menggunakan charger ini
    atribut:
    • Dimensions (cm): 10.5x15x5
    • Working Temperature (°C): -135
    • Rechargeable Battery (V/AH): 12, 20 - 120
    • Voltage (V): 12
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 100 - 260, 50/60
    • Output Current (A): 20
    • Output voltage (V): 14.8
  3. Taffware Charger Aki Mobil Wet Dry Lead Acid Digital Smart Battery Charger
    Mulai

    Rp149.900

    Taffware Charger Aki Mobil Wet Dry Lead Acid Digital Smart Battery Charger
    Deskripsi:
    Charger aki ini memiliki daya sebesar 12 V 6 A. Charger memiliki layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Charger ini juga sudah dilengkapi dengan built-in klip aligator sehingga Anda tidak perlu repot mencari klip terpisah
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 15.5x8x6
    • Plug Type: EU Plug
    • Charging Voltage (V): 14.5
    • Voltage (V): 12
    • Battery Compatibility (Ah): 12 - 100
    • Current (A): 6
    • Efficiency (%): > 87
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110 - 240, 50/60
    • Material: Plastik dan Metal
    • Usage Temperature (°C): -135
  4. Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk mengisi daya aki mobil agar dapat digunakan kembali seperti semula dengan tegangan sebesar 12 V 6 A. Dilengkapi dengan layar LCD yang dapat menampilkan informasi voltase penggunaan charger ini. Tak hanya itu, beragam fitur keamanan juga telah disiapkan untuk menjaga agar charger aki tidak terjadi konsleting. Bagi Anda yang memiliki kendaraan roda empat wajib memiliki charger aki mobil dari Taffware ini untuk menjaga perawatannya
    atribut:
    • Plug Type: EU Plug
    • Voltage (V): 12
    • Dimensions (mm): 150 x 85 x 60
    • Thermal Protection: 65 C +/- 5 C
    • Minimum Starting Voltage (V): 8
    • Battery Range (mAh): 4 - 100
    • Current (A): 6
    • Input Voltage (V): 110 - 220
  5. Hankook Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Hankook Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering)
    atribut:
    • Old Model Number: 56638
    • Voltage (V): 12
    • Capacity (Ah): 66
    • CCA (SAE): 540
    • Total Height (mm): 190
    • Dimmensions (mm): 277x174x190x190
  6. Ayoto Lampu Motor LED
    Mulai

    Rp45.900

    Ayoto Lampu Motor LED
    atribut:
    • Power (W): Low Beam : 8 / High Beam : 8
    • Voltage (V): 6-30
    • Current: AC/DC
  7. Ayoto Lampu LED Motor H4 Hi-Lo
    Mulai

    Rp62.900

    Ayoto Lampu LED Motor H4 Hi-Lo
    Deskripsi:
    24 Watts / 3000 LumensLow Beam : 12 Watts / 1500 LumensHigh Beam : 24 Watts / 3000 Lumens
    atribut:
    • Voltage (V): DC 6-30
    • Color: White
    • Power (W): 24 (2x12W)
    • Lumens Range (lm): 3000 (HI), 1500 (LOW)
    • Color Temperature (Kelvin): 4300-10000
    • Usage: Headlight for motorcycle
    • Certification: CE, RoHS IP 67
  8. Ayoto Lampu LED Motor H6 Hi-Lo
    Mulai

    Rp38.900

    Ayoto Lampu LED Motor H6 Hi-Lo
    Deskripsi:
    Putih/Putih : Jauh Putih, Dekat Putih
    atribut:
    • Socket Type: H6
    • Color Temperature (Kelvin): 5500
  9. Taffware Tester Baterai Digital Voltmeter Analyzer
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Tester Baterai Digital Voltmeter Analyzer
    Deskripsi:
    Apakah aki kendaraan Anda bermasalah? Jika iya, Anda pasti merasa repot jika harus ke bengkel yang bisa membuat Anda mengeluarkan uang lebih. Untuk menghindari hal tersebut, Anda bisa menggunakan tester ini. Tester ini memiliki penjepit aligator yang terhubung dengan voltmeter akurat, sehingga Anda dapat mengetahui kondisi aki
    atribut:
    • Dimensions (cm): 7x12.5x2
    • Cable Length (cm): Sekitar 31.5
    • Etc: Membaca tegangan dari 4 hingga 20 volt Bekerja pada baterai 6 dan 12 volt
    • Voltage (V): 12
    • Material: Plastik
  10. Blackvue Battery Pack
    Mulai

    Rp2.599.900

    Blackvue Battery Pack
    Deskripsi:
    Blackvue Power Magic Battery Pack B-112Blackvue power magic battery pack memberikan fungsi yang maksimal terhadap kamera mobil anda, terutama dalam mode parkir, tanpa beresiko memperpendek usia aki mobil anda.Blackvue power magic battery pack, otomatis men-charge ketika mobil dinyalakan. Ketika mobil dimatikan, blackvue power magic battery pack memberikan power kepada kamera mobil anda tanpa menggangu aki mobil (colok di colokan rokok), atau melindung battery mobil anda dengan memonitor voltase-nya dan mematikan/cut-off ketika battery mobil sudah dititik rendah tanpa merusak aki mobil. (continuous power mode).Kelengkapan :1x Blackvue power magic battery pack1x Cigarrete connector1x Kabel continuous power
    atribut:
    • Adjustable Voltage Protection Threshold (V): 11.8, 12.0, 12.2, or 12.5
    • Battery Lithium Ion (V): 12
    • Battery Lithium Ion (mAh): 15600
    • Charge Time (hour): Approx. 1.5-2
    • Charged Operating Temperature (°C): From 0 to 45
    • Dimensions (LxWxH) (inch): 5.5x3.2x0.86
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 141x82x22
    • Operating Temperature (Charged) (°F): 32 to 113
    • Output Port For BlackVue (or Other) Dashcam (V): 12
    • Output Port for USB Accessory (V): 5
    • Storage Temperature (Discharged) (°C): From -10 to 60
    • Storage Temperature (Discharged) (°F): 14 to 140
  11. DV Metal Sirine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    DV Metal Sirine
    Deskripsi:
    Buzzer & Sirene. High Quality Material.
  12. Fuji Electric LV-Inverter FRENIC-eHVAC
    Mulai

    Rp5.699.900

    Fuji Electric LV-Inverter FRENIC-eHVAC
    atribut:
    • Phase: 3
    • Voltage (V): 400
    • Type: EMC Filter Built In
  13. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  15. Taffware Rectangle Car Power Inverter
    Mulai

    Rp409.900

    Taffware Rectangle Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
    • Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
    • Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
    • Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
    • Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
    • Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
    • AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
    • Continuous AC Output Power (W): 800
    • Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
    • High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
    • Material: Metal
    • Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
    • Power (W): 2000
    • Unload Current (A): < 0.3
    • Voltage (V AC): 220
    • Voltage DC (V): 12
  16. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  17. DV LED Warning Light
    Mulai

    Rp129.900

    DV LED Warning Light
    Deskripsi:
    Warning Light. Anti Shatter Cap.
    atribut:
    • Lamp: LED
  18. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  19. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
Daftar Harga voltase aki motor Terbaru April 2026
Taffware Charger Aki Mobil Lead Acid Smart Battery ChargerRp209.900
Taffware Sikeo Charger Aki Mobil Lead Acid Dry Colloid Smart Battery ChargerRp179.900
Taffware Charger Aki Mobil Wet Dry Lead Acid Digital Smart Battery ChargerRp149.900
Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki MobilRp119.900
Hankook Dry Battery Type MF DIN (Aki Kering)Rp1.599.900
Ayoto Lampu Motor LEDRp45.900
Ayoto Lampu LED Motor H4 Hi-LoRp62.900
Ayoto Lampu LED Motor H6 Hi-LoRp38.900
Taffware Tester Baterai Digital Voltmeter AnalyzerRp119.900
Blackvue Battery PackRp2.599.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)