Beli vise grip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Locking Pliers Long Nose Strong Type (Tang Buaya)atribut:
- Specification: With soft iron line cutter
- SANTUS Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tang Snap Ring Atau Tang Spi Ukuran 5 "inchKepala Ujung Tang Lancip Bengkok Mode Tutup ,arti Nya Mata Tang Akan Tertutup Jika Di TekanBahan Tang Terbuat Dari Baja BerkualitasGagang Tang Di Bungkus Karet ,nyaman Di Tangan Dan Tidak Licin
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TRUSCO Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)atribut:
- Total Length (mm): 165
- Parallel Opening (mm): 4.5
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Opening (mm) Square Bar Maximum: 10
- Opening (mm) Pipe Minimum: 3
- Opening (mm) Pipe Maximum: 21
- TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
- TONE Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:-Optimum for clamping pipes and round objects.atribut:
- Opposite Side Dimension: 27mm
- Input Drive: 12.7mm
- Total Length: 43.5mm
- LOBSTER(LOBTEX) Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:-Optimum for closure work of copper tubes of air conditioner and refrigerator/hoses of automobile.-Use for temporarily stopping gas flow for pinch off.atribut:
- Total Length: 185mm
- Copper Tube Size Max: 1/2inch
- Minimum: 3/16 Inch
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- IRWIN VISE-GRIP Wire Stripper & Cable SlitterDeskripsi:Squeezing the handles of these wire strippers presses the cutting blades around the wire so the insulation can be cut and pulled off in a single motion. These grip-and-strip tools accept a range of wire sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111510
- Application: Crimping; Cutting; Stripping
- Connectors Crimped: Insulated Connectors; Noninsulated Connectors; Terminals
- Cutting Capacity (AWG): 24 to 10
- For Wire/Cable Type: Solid Wire; Stranded Wire
- Gauges Crimped: 22 AWG (Insulated); 22 to 10 AWG (Noninsulated); 7 to 9mm (Terminals)
- Grip Style: Deluxe Cushion
- Insulated: No
- Max. Stripping Capacity - Solid Wire (AWG): 10
- Max. Stripping Capacity - Stranded Wire (AWG): 10
- Max. Wire/Cable Diameter (ga): 10
- Min. Stripping Capacity - Solid Wire (AWG): 24
- Min. Stripping Capacity - Stranded Wire (AWG): 24
- Min. Wire/Cable Diameter (ga): 24
- Overall Length (inch): 8
- Standards: Meets Or Exceeds ANSI/ASTM And DIN Specifications
- Stripping Capacity - Solid Wire (AWG): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;
- Stripping Capacity- Stranded Wire (AWG): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
- Tether Ready: No
- Tool Function: CrimpCut
- Type: Electrical Wire Strippers
- IRWIN VISE-GRIP Locking Pliers Set (Tang Buaya)Deskripsi:These pliers sets include multiple pairs of locking pliers in various sizes or jaw styles.
- TRUSCO Pin Punchatribut:
- Material: Nylon 66
- Width (mm): 2.50
- Length (mm): 120.0
- Thickness (mm): 1.20
- Maximum Bundle Diameter (mm): 28
- Tensile Strength (N): 78.4
- Specification: For Indoor Use
- Working Temperature Range: -40 to 80degrees
- Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- UHT Micro Hand ToolDeskripsi:-Increase internal cooling fins to prevent heat generation.-Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.atribut:
- Chuck Inner Diameter: 3.175mm
- Air consumption: 0.12 to 0.16
- Hose Intake Port: Quick Joint
- Exhaust: Back
- Total Length: 160.5mm
- No. Load Speed: 65000min -1 power
- Purpose of Use: Polishing of mold, dental laboratory, polishing of jewelry.
Daftar Harga vise grip Terbaru March 2026
| TRUSCO Locking Pliers Long Nose Strong Type (Tang Buaya) | Rp349.900 |
| SANTUS Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp42.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp98.900 |
| TRUSCO Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya) | Rp199.900 |
| BESTGUARD Locking Pliers Grip (Tang Buaya) | Rp80.900 |
| TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp149.900 |
| MAXPOWER Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp57.900 |
| TONE Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp319.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp869.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102010938-1.jpg)
/2qP108389098-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/koP104710744-1.jpg)
/7iP106211270-1.jpg)
/P101506159-1.jpg)
/P102053768-1.jpg)
/P102739583-1.jpg)
%20Locking%20Pliers%20(Tang%20Buaya)/P102764181-2.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)

/dfP109816483-44.jpg)
/njP101005847-4.jpg)

/P101519685-1.jpg)
/P102055175-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)