TRUSCO Pin Punch

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66
Width (mm)2.50
Length (mm)120.0
Thickness (mm)1.20
Maximum Bundle Diameter (mm)28
Tensile Strength (N)78.4
SpecificationFor Indoor Use
Working Temperature Range-40 to 80degrees
StandardUL Flame Retardant (94V-2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan