Beli vice grip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Grip Plieratribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
- Kennedy American Pattern Workshop ViceDeskripsi:American pattern, bench mounting steel vice with anvil suitable for workshop, garage and machine-shop use. Fixed base directly mounts onto work bench. Cast iron body with steel jaws and a cross drilled threaded handle with adjustable T-bar for extra leverage.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TRUSCO Vise Plier (Strong Type)Deskripsi:Use:For hand vice work such as positioning etc.atribut:
- Head hardness: HRC40 to 48
- KRISBOW Tang Buaya LancipDeskripsi:Locking Pliers Long Nose 6.5inch ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe Locking Plier Long Nose dengan ukuran 6.5inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Locking Plier Long Nose
- Material: Chrome Vanadium
- Applications: Clamping
- TONE Long Nose Grip PlierDeskripsi:-Long nose type optimum for fine works and works in small spaces.
- monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- monotaro Vice PliersDeskripsi:Plumbing, auxiliary of the driver, such as the grinder work.atribut:
- Surface Treatment: Nickel plating
- Material: Head: chrome vanadium steel, grip: carbon steel
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- TEKIRO Tang BuayaDeskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- monotaro Pitch GaugeDeskripsi:Gauge to measure the pitch of a general screwatribut:
- Material: SUS430
- TRUSCO Pin Punchatribut:
- Material: Nylon 66
- Width (mm): 2.50
- Length (mm): 120.0
- Thickness (mm): 1.20
- Maximum Bundle Diameter (mm): 28
- Tensile Strength (N): 78.4
- Specification: For Indoor Use
- Working Temperature Range: -40 to 80degrees
- Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
- LOBSTER (LOBTEX) Vise PlierDeskripsi:-Curved shape tooth parts are optimum for clamping round objects such as pipes.-Straight tip of the tooth firmly holds a thin piece by fine pitch processing of the anti slipping.
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
Daftar Harga vice grip Terbaru January 2026
| FACOM Lock Grip Pliers (Tang Buaya) | Rp589.900 |
| TRUSCO Grip Plier | Rp149.900 |
| TRUSCO Quick Grip Vice | Rp5.299.900 |
| Kennedy American Pattern Workshop Vice | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| Grip-on Long Nose Grip Plier | Rp429.900 |
| Grip-on Grip Plier (Curved Jaws) | Rp299.900 |
| TRUSCO Vise Plier (Strong Type) | Rp229.900 |
| KRISBOW Tang Buaya Lancip | Rp78.900 |
| TONE Long Nose Grip Plier | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101519685-1.jpg)



/0iP101004018-3.jpg)

/goP102300600-2.jpg)
/P101000909-1.jpg)


%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)





%20Vise%20Plier/P102764172-2.jpg)
/P101000591-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)