TRUSCO F Type Quick Grip Vice

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Total LengthxWxH (mm)427x271x111
Opening Width (mm)204
Opening (mm)200
Opening Depth (mm)54
Mounting Dimension (mm)241x388
Clamping Force (kN)7
Cap MaterialSteel Material
Main Body MaterialsCast Iron

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Annealed to prevent aging.
-Applied quenching and grinding finish to the center bar and guide bar.
-The clamp time of the workpiece can be shortened by the cam lock structure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait