TEKIRO Slip Joint Pliers (Tang Slip Joint)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp68.900 - Rp76.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Dimension 6 (mm)11
Dimension 7 (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TANG SLIP JOINT 6 INCH merupakan tang yang digunakan untuk memegang memuntir dan memotong objek yang menjadi target, tang ini dapat bekerja dengan baik karena dibuat dari bahan yang berkualitas dan sangat nyaman dalam genggaman tangan anda.

Fungsi : memegang memuntir dan memotong objek.
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 150mm 3mm 29mm
Feature
- Material Chrome Vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan