Beli vertical pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STAIRS PUMP Pump Centrifugal Vertical Multistage 3 Phase (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Power (kW): 1.5
- Capacity: 10 m³/hour
- T. Head (m): 30
- Grundfos Pump Centrifugal Multistage Vertical (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Pump Orientation: Vertical
- Calpeda Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:MXV - 50 Hz / 2900 RpmVertical multistage In-line stainless steel pumps with threaded portsStandard MOCatribut:
- Shaft: Stainless Steel
- Liquid Temperature (°C): -15 to 110
- Casing: Stainless Steel (Ext Jacket)
- Impeller: Stainless Steel
- SAER Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Multistage vertical electric pumps, not self-pri ming, of minimum dimension, suitable for lifting plants with or without autoclave, irrigation systems and all other applications where high pressure is required.MK: complete electric pump.Pumps and motors in conformity with 2009/125/CE Directive (ErP).atribut:
- Frequency (Hz): 50
- CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 2.2kW (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Driving Motor (kW): 2.2
- Pedrollo Pump Centrifugal Vertical Multistage 3 Phase (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Suitable for use with clean water and with liquids that are not chemically aggressive towards the materials from wich the pump is made. As a result of their quitness these pumps are widely used in domestic application such as the distribution of water inatribut:
- Voltage (V): 400
- Phase: 3
- Impeller: Noryl
- Shaft Diameter (mm): 18
- Diameter Inlet x Outlet (inch): 1 1/4x1
- Dimension A (mm): 93
- Dimension B (mm): 127
- Dimension C (mm): 220
- Dimension H1 (mm): 41.5
- Dimension N1 (mm): 143
- Dimension N2 (mm): 146
- Dimension S1 (mm): 14.5
- Dimension S2 (mm): 10
- Dimensions t (mm): 185
- Pump Body: Cast iron with threaded ports in compliance with ISO 228/1
- AP Boots Clog Shoes APD Safety (Sepatu Safety APD)Deskripsi:AP MEDIC sepatu medis yang sebenarnya, Memiliki fitur ANTI STATIC untuk melindungi pekerja medis / dokter dari bahaya tegangan listrik statik.AP MEDIC diproduksi dengan teknologi material RUBBERTECH yang ramah lingkungan, tidak membuat iritasi pada kulit, tidak berbau, tahan terhadap asam dan detergen, tahan terhadap listrik statis, dan lebih ringan dari PVC.AP MEDIC juga dilengkapi dengan ORTHOLITE FOOTBED agar sepatu tetap nyaman digunakan,lebih fresh karna aliran udara yang baik, mampu menjaga kelembaban, dan lebih tahan cushioningnya.Petunjuk Pemakaian & Perawatan :untuk menjaga kenyamanan,pemakaian,dan performa AP MEDIC disarankan :-Gunakan kaos kaki untuk menjaga kebersihan / higienis-Lepaskan ORTHOLITE FOOTBED dari sepatu dan keringkan setiap hari-Untuk membersihkan bagian sol gunakan air sabun dan sikat lembut, dan bagian atas gunakan lap basah
- Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- Leo Pump Pump Centrifugal Water (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:- Dapat digunakan untuk mentransfer air bersih atau cairan lain yang mirip dengan air dalam sifat fisik dan kimia.- Cocok untuk keperluan industri dan pasokan air perkotaan, peningkatan tekanan untuk bangunan tinggi dan pemadam kebakaran, irigasi taman, transfer air jarak jauh, ventilasi pemanas dan pengaturan udara, sirkulasi dan peningkatan tekanan untuk air dingin dan panas, dan peralatan pendukung dan lain-lain.
- RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)Deskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- SAFERUN Stairs Luminous Stickeratribut:
- Adhesive Strength (N/10mm): 4.7
- Color: Luminous Green
- Content Set: Right x 5 pieces, left x 5 pieces
- Length (mm): 76
- Material: Base material = Polyvinyl chloride (PVC); Adhesive = Acrylic
- Thickness (mm): 0.4
- Width (mm): 230
- Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1500.00
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Pedrollo Pump Centrifugal SS304 (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Power (kW): 0.75
- Power (HP): 1
- Diameter Inlet x Outlet (inch): 1¼x1
- Suction (m): 7
- Head (m): 21-10
- Capacity (L/m): 20 - 160
- Impeller: Stainless Steel AISI 304
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Centrifugal Straight (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Compatible with Media Type: Water
- Maximum RPM: 3500
- Priming: Manual
- Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:N - 50 HzCentrifugal pumps 1450Rpm & 2900RpmStandard MOCatribut:
- Shaft: Stainless Steel
- Mech, Seal: Carbon Ceramic
- Liquid Temperature (°C): -10 to 90
- Casing: Cast Iron
- TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive ChainDeskripsi:Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.atribut:
- No. of Links per Unit: 120
- Grundfos Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)atribut:
- UNSPSC: 31160000
Daftar Harga vertical pump Terbaru October 2026
| STAIRS PUMP Pump Centrifugal Vertical Multistage 3 Phase (Pompa Sentrifugal) | Rp19.999.900 |
| Grundfos Pump Centrifugal Multistage Vertical (Pompa Sentrifugal) | Rp22.999.900 |
| Calpeda Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal) | Rp25.999.900 |
| Maxpump Pressure Pump | Rp8.499.900 |
| SAER Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal) | Rp25.999.900 |
| CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 2.2kW (Pompa Sentrifugal) | Rp11.999.900 |
| Pedrollo Pump Centrifugal Vertical Multistage 3 Phase (Pompa Sentrifugal) | Rp19.999.900 |
| AP Boots Clog Shoes APD Safety (Sepatu Safety APD) | Rp209.900 |
| Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal) | Rp16.999.900 |
| Leo Pump Pump Centrifugal Water (Pompa Sentrifugal) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h3P109112615-1.jpg)
/0iP110946018-1.jpg)
/ckP108042452-1.jpg)

/9hP107897341-1.jpg)
/hoP106187636-1.jpg)
/deP106656482-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Slipper%2C%20Sandal%20Ruang%20Bersih/Lain%20-%20lain/AP%20Boots%20Clog%20Shoes%20APD%20Safety%20(Sepatu%20Safety%20APD)/heP106409626-1.jpg)
/13P107622039-1.jpg)
/ibP110226659-1.jpg)
/jvP105678715-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Printer%20Label%2C%20Aksesoris/Material%20Stiker%20Rambu%20Keselamatan/SAFERUN%20Stairs%20Luminous%20Sticker/5aP111797190-1.jpg)
/P102120149-1.jpg)
/bnP110226419-1.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/j4P105213688-1.jpg)
/kvP109560751-1.jpg)
%20(Pompa%20Sentrifugal)/9dP108042337-1.jpg)

/puP111317930-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)