Calpeda Pump Centrifugal Vertical Multistage (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp419.999.900
Spesifikasi
ShaftStainless Steel
Liquid Temperature (°C)-15 to 110
CasingStainless Steel (Ext Jacket)
ImpellerStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MXV - 50 Hz / 2900 Rpm
Vertical multistage In-line stainless steel pumps with threaded ports
Standard MOC
Feature
Motor By SIEMENS or Standard Calpeda Motor IE3
- Protection IP55
- Insulation Class F
- 3 Phase/ 230-400V/50 Hz -- up to 3 kW
- 2900 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan