Beli vanbelt mitsuboshi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type BxDeskripsi:e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a cog shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the power consumption of 6 in comparison with the standard V-belt. For which you can use it in number over of about 2/3 compared with the standard V-belt, you can compact design. Because you can expect up to about 2 times the life compared to standard V-belt, you can reduce the frequency of replacement. Conventional of the pulley can be used.
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type-C (400 to 499inch) (Vanbelt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: M
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- technoplast Monochrome CanisterDeskripsi:Canister jadi salah satu wadah penyimpanan favorit para ibu. Bukan hanya dapat digunakan untuk menyajikan kue kering, tapi juga dimanfaatkan untuk menyimpan berbagai bumbu, biji kopi bahkan manik-manik atau pernak-pernik kecil lainnya. ruangan tampak lebih rapi dan terorganisir.
- BANDO Multiple Cogged V-Belt BX Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yang memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran ( rpm) tinggi, serta mesin – mesin yang memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yang terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 11
- Min Diameter Pulley (mm): 90
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
- Mitsuboshi Rib Starbelt 9PkDeskripsi:
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt B Type (100 to 198inch) yang lengkap dengan panjang Effective Pitch Circumference 100-198 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Belt Type: Standard V-Belt
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Belt Material: Rubber
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 50
- Thickness (mm): 5.5
- Angle: 40°
- Width (mm): 10
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- MAXBELT Raw Edge Cogged V-Belt REC BXDeskripsi:Maxbelt Raw Edge Cogged v-belts are designed for drives requiring tough, high speed applications with increased horsepower capacity and greater flexibility. Its use is especially suitable in the more demanding automotive power transmission needs. Excellent flexibility permints smaller pulley. Reduced energy consumption caused by bending.A. Top FabricThe cover fabbric is woven with highly twisted, shear resistant, wrap and weft fibers for increased flexibility and abrasion resistance. It is also rubber coated for resistance to oil & static build-up.B. Adhesion RubberThe adhesion rubber is formulated for maximum adhesion between the tensile cord, fabric cover and compression rubber to prevent separation of the belt components.C. Tensile CordThe tensile cord is the power transmission element within the belt. Cords are wound around the belt in an uninterrupted spiral for enhanced tensile strength. The cords are twisted in various configurations to match the load application and pre-stretched prior to belt assembly for length stabilization and minimum stretch during use.D. Compression RubberThe compression rubber in Maxbelt raw edge Cogged v-belts is reinforced with short fibers oriented across the belt width. This ensures dimensional stability of the cross section and provides maximum support for the tensile cords. This compound ensures a better resistance to wear than standard wrapped v-belts.E. Molded CogThe inside molded cogs reduce bending stress and provide extra flexibility around small sheaves. Cogs also provide a larger surface area to dissipate heat, allowing a lower operating temperature with less internal heat build-up for longer running belts.atribut:
- Top Width (mm): 16.5
- Thickness (mm): 11
- Angle (°): 38
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Tipe BxDeskripsi:e-POWER (E power) memiliki fleksibilitas yang sangat baik dan bentuk takik. Oleh karena itu, pengurangan kekuatan karena bending tidak sebanyak ketika menggunakan V-belt biasa, ada efek hemat energi. Pengurangan kekuatan yang lebih sedikit. Pengurangan kekuatan bisa 6% lebih sedikit dibandingkan dengan V-belt biasa. Dibandingkan dengan V-belt biasa, belt ini bisa dipakai kira-kira 2/3 bagian. Hal itu membuat belt ini lebih ringkas. Belt ini bisa dipakai kira-kira 2 kali lebih lama dibandingkan dengan v-belt biasa. Dengan begitu, Anda bisa lebih jarang mengganti v-belt. Bisa menggunakan pulley biasa.
Daftar Harga vanbelt mitsuboshi Terbaru October 2026
| Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Bx | Rp419.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type-C (400 to 499inch) (Vanbelt) | Rp27.900 |
| ASB V-Belt A Type (Vanbelt) | Rp9.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt) | Rp50.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| ASB V-Belt D Type (Vanbelt) | Rp139.900 |
| ALDO Vanbelt | Rp11.900 |
| technoplast Monochrome Canister | Rp47.900 |
| BANDO Multiple Cogged V-Belt BX Type (Van Belt) | Rp119.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt) | Rp87.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Vanbelt)/oeP102125878-3.jpg)
/iyP108043682-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
/knP108043743-1.jpg)


/34P107635112-2.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)

%20(Vanbelt)/cgP103851448-1.jpg)
%20(Vanbelt)/lnP102125779-3.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
/qdP102038949-2.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/m9P105427801-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)