Beli valve core di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ESCO Valve Core Kit
    Mulai

    Rp1.299.900

    ESCO Valve Core Kit
    atribut:
    • ESCO Part Number: EA400-20
  2. YELLOW JACKET Valve Core Tool Kit (Set Alat Katup)
    Mulai

    Rp619.900

    YELLOW JACKET Valve Core Tool Kit (Set Alat Katup)
    Deskripsi:
    Refrigeration valve core tools connect to compatible refrigeration system fittings, create a tight seal to retain the refrigerant, and remove the valve core from that fitting. These tools allow users to work on charged systems without venting the refrigerant into the air.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141609
  3. TECH Inner Valve Core for OR Heat Resistance (Pentil Ban Dalam)
    Mulai

    Rp97.900

    TECH Inner Valve Core for OR Heat Resistance (Pentil Ban Dalam)
    Deskripsi:
    Heat-resistant valve cores can be used under severe conditions from -40°C to 120°C.
  4. Haltec Valve Cores
    Mulai

    Rp87.900

    Haltec Valve Cores
    Deskripsi:
    Large Bore Core (long). Fits 305-32 Threads
    atribut:
    • Tire & Rim No.: C-2
  5. OneMed Kantong Urine Bag Urobag 2000 T-Valve
    Mulai

    Rp12.900

    OneMed Kantong Urine Bag Urobag 2000 T-Valve
    Deskripsi:
    Kantong urine merk OneMed- Connector: inlet connector with cap, T-valve outlet (saluran dengan model T, tekan tombol kmudian urine bisa kluar) - Bahan: medical grade PVC Sheet, translucent 0.15mm- Tubing: Soft dan kink resistant PVC Tubing, panjang 120cm- Kapasitas ukuran: 2000ml (bag graduated in ml) /2 liter- Kemasan: sterile by EO Gas- ISO: 9000-2000- Dilengkapi: Hanger Plastik, untuk memudahkan digantung pada bed pasien
  6. Chemours Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.799.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  7. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  8. DUPONT Refrigerant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DUPONT Refrigerant
    atribut:
    • Net Weight (kg): 11.35
  9. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  10. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  11. Haltec Screw-on Tire Chuck Standard Bore (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp409.900

    Haltec Screw-on Tire Chuck Standard Bore (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    The H-5265 is a specially designed air chuck that locks onto the cap threads of a Standard Bore valve stem when the sliding sleeve is pushed to the forward position. The chuck releases when the sleeve is pulled back. Available for use with tire changers and auto tire inflators. Order H-5265 OP.
  12. Entalpia Refrigerant
    Mulai

    Rp22.900

    Entalpia Refrigerant
    Deskripsi:
    Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
  13. Haltec Straight Air Valve Tire Maintenance (Pentil Ban)
    Mulai

    Rp409.900

    Haltec Straight Air Valve Tire Maintenance (Pentil Ban)
    Deskripsi:
    Valve stems extend out of the wheel rim so that the tire can be inflated, deflated, and the pressure checked. Valve stems may need to be replaced over time to avoid pressure loss.
Daftar Harga valve core Terbaru October 2026
ESCO Valve Core KitRp1.299.900
YELLOW JACKET Valve Core Tool Kit (Set Alat Katup)Rp619.900
Tasco Valve Core for HFC (New Refrigerant) (Pentil AC)Rp229.900
Daytona Inner Valve Core Tire (Pentil Ban Dalam)Rp129.900
TECH Inner Valve Core for OR Heat Resistance (Pentil Ban Dalam)Rp97.900
Haltec Clip-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Rp789.900
Haltec Valve CoresRp87.900
Tasco Valve Core (Schrader Valve)Rp199.900
OneMed Kantong Urine Bag Urobag 2000 T-ValveRp12.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)