OneMed Kantong Urine Bag Urobag 2000 T-Valve

Sebelum PPN:
Rp12.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kantong urine merk OneMed
- Connector: inlet connector with cap, T-valve outlet (saluran dengan model T, tekan tombol kmudian urine bisa kluar)
- Bahan: medical grade PVC Sheet, translucent 0.15mm
- Tubing: Soft dan kink resistant PVC Tubing, panjang 120cm
- Kapasitas ukuran: 2000ml (bag graduated in ml) /2 liter
- Kemasan: sterile by EO Gas
- ISO: 9000-2000
- Dilengkapi: Hanger Plastik, untuk memudahkan digantung pada bed pasien

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait