Beli vacuum cleaner dengan filter air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOS Pembersih Lantai
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp10.900

    SOS Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  2. snap clean Pembersih Lantai
    Rating:
    96% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp3.900

    snap clean Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
  3. HONEYWELL Pembersih Udara
    Mulai

    Rp20.999.900

    HONEYWELL Pembersih Udara
    Deskripsi:
    Honeywell F57B Pembersih Udara Elektronik dengan Satu Sel Komersial Berkinerja Berat. Pembersih udara Elektronik Honeywell berfungsi untuk menangkap dengan persentase yang sangat tinggi untuk spora jamur, bakteri, asap rokok, antigen tungau debu, bulu kucing dan aneka serbuk dari udara yang melewati filter. Cara Kerja Pembersih Udara Elektronik: Nama ilmiah untuk proses pembersihan udara adalah : Dua Tahap Presipitasi Elektrostatik, sebagian besar partikel besar ditangkap pada lapisan pra-filter. Sedangkan partikel kecil yang mengalir melewati pra-filter akan menuju ke bagian pertama dari sel dimana mereka disengat oleh listrik. Partikel yang bermuatan kemudian akan terserap seperti magnet dibagian akhir. Udara yang telah dibersihkan akan diedarkan kembali ke ruangan Anda. Kelebihan Electronic Air Cleaner sbb: 1. Pembersih udara elektronik dengan satu sel komersial dan prefilter yang dapat di cuci. 2. Regulator tenaga listrik mandiri berjenis Solid State. 3. LED indikator untuk menunjukkan status ON dan CHECK. 4. Distribusi aliran udara Coanda dengan 3 kecepatan kipas yang digerakan motor. 5. Sangat efektif digunakan untuk ruangan ber-AC yang difungsikan sebagai smoking room untuk menghilangkan asap rokok pada ruangan tersebut.
    atribut:
    • Voltage (V): 220/240
    • Frequency (Hz): 50.0
  4. AOM MAF Sensor Cleaner Performance AC (Pembersih Sensor Aliran Udara)
    Mulai

    Rp379.900

    AOM MAF Sensor Cleaner Performance AC (Pembersih Sensor Aliran Udara)
    Deskripsi:
    Formulasi terbaru dari Jepang, dapat membersihkan kotoran menempel pada evaporator secara aman dan cepat meningkatkan kemampuan pendinganan pada AC dan tahan lama, mengandung sari tumbuhan alami, membunuh bakteri dan menghilangkan bau, membuat udara menjadi sejuk
  5. DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
  6. monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Air Filter (Filter Udara)
    atribut:
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Type Of Thread: PT
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
    • Filter drain storage volume (mL): 80
    • Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: Auto drain NO
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Drain Cock: Auto
    • Drain Port Size (Rc): 1/8
    • Filter drain Outlet: With drain valve
    • Filtration (µm): 5
    • Included Accessories: Bracket
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Operating Temperature Range (°C): 5~60
    • Set Pressure Unit: MPa
    • Type of Sign: With bracket
  7. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  8. monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250
    • Outer Diameter (φmm): 63
    • Applicable housing size: 10 inches
    • Filter Material: PP
    • Inner Diameter (Φmm): 27
    • Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  9. Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.
    atribut:
    • Nozzle: 2
    • Power (W): 400
    • Cable Length (m): 5
    • Voltage (V/Hz): 200-240/50
    • Bagged: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
  10. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  11. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  12. 3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp249.900

    3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible With: 3M Reusable Halfface Mask Respirator model 3200 atau 1200
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
  13. monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    81% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
    atribut:
    • Compatible Maker: Toyota
    • Diagonal (mm): 65
    • Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
    • Height (mm): 37
    • Outer Diameter d (mm): 71
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Shape: 14 angles
    • Subtense (mm): 64
  14. NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
Daftar Harga vacuum cleaner dengan filter air Terbaru October 2026
SOS Pembersih LantaiRp10.900
snap clean Pembersih LantaiRp3.900
HONEYWELL Pembersih UdaraRp20.999.900
AOM MAF Sensor Cleaner Performance AC (Pembersih Sensor Aliran Udara)Rp379.900
DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp81.900
monotaro Air Filter (Filter Udara)Rp609.900
monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)Rp48.900
monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)Rp96.900
Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp1.099.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)