monotaro Air Filter (Filter Udara)

Rating:
80% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Suitable fluidCompressed air
Type Of ThreadPT
Minimum Working Pressure (MPa)0.2 (entrance side)
Filter drain storage volume (mL)80
Assured Pressure Resistance (MPa)1.2
Auto drain SpecificationAuto drain NO
Bowl materialPolycarbonate
Drain CockAuto
Drain Port Size (Rc)1/8
Filter drain OutletWith drain valve
Filtration (µm)5
Included AccessoriesBracket
Material (Main Unit)Aluminium Alloy
Material (ball guard)Zinc alloy
Operating Temperature Range (°C)5~60
Set Pressure UnitMPa
Type of SignWith bracket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk