Beli vacuum cleaner 3m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)
    Mulai

    Rp309.900

    BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)
    Deskripsi:
    - Selang untuk ekstraktor debu Bosch.- Adaptor 1 609 390 474 dibutuhkan untuk PAS 850.Cocok untuk:- GAS 12-30 F- GAS 12-50 RF- GAS 12-50 RFH- GAS 14-20 RFB- GAS 1000 RF Professional- PAS 10-20- PAS 11-25- PAS 11-25 F- PAS 12-50 F- PAS 850- PAS 1000- PAS 1000 F
    atribut:
    • Diameter (mm): 35
    • Diameter: 35mm
  2. Alphalux Flexible Hose
    Mulai

    Rp83.900

    Alphalux Flexible Hose
    atribut:
    • Size: 2m
  3. BOSCH High Pressure Cleaner Hose
    Mulai

    Rp299.900

    BOSCH High Pressure Cleaner Hose
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Compatible for: High Pressure AQT
  4. BOSCH Vacuum Hoses
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Vacuum Hoses
    Deskripsi:
    Flexible vacuum hoses bend around obstacles and under equipment or furnishing without losing suction. They connect to vacuums to provide flexibility for picking up dust and debris from hard-to-reach areas.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161503
    • Color: Black, Gray
    • Fits Vacuum Brand: Bosch
    • For Vacuum Type: Canister Vacuum; Shop Vacuum
    • Hose Diameter (inch): 1 3/8
    • Hose Length (ft): 16
    • Material: Plastic
  5. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  6. Makita Hose For Dust Collector (Selang Dust Collector)
    Mulai

    Rp799.900

    Makita Hose For Dust Collector (Selang Dust Collector)
    Deskripsi:
    For general cleaning. Main unit side, power tool side, 360° smooth rotation, free cuff type.
  7. KRISBOW Selang (Selang Vacuum)
    Mulai

    Rp87.900

    KRISBOW Selang (Selang Vacuum)
    Deskripsi:
    Benefit: High Quality Product
  8. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  9. monotaro Hose Pipe Set for Vacuum Cleaner (Selang Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp139.900

  10. BOSCH Car Cleaning Kit
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Car Cleaning Kit
    atribut:
    • Set Contents: Wash brush, 6m high-pressure hose, 90° nozzle, Small microfibre cloth, Cardboard box
    • Hose Length (m): 6
    • Nozzle (°): 90
  11. Dalton Drum Lifter (Troli Drum)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Dalton Drum Lifter (Troli Drum)
    Deskripsi:
    Capacity 350kg
    atribut:
    • Capacity (kg): 350
  12. Nitoms Copper Wheel Tape
    Mulai

    Rp329.900

    Nitoms Copper Wheel Tape
    atribut:
    • Material: Base material:Hard copper foil, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Bronze
    • Length (m): 5
    • Thickness (mm): 0.08
    • Adhesive Strength: 11.7N/25mm
  13. BOSCH Hose
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Hose
    Deskripsi:
    For GAS25-50.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-1946-68
    • Mass (g): 160
    • Overall Length (m): 3
    • Trusco Part No.: 732-8991
  14. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  15. BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Mulai

    Rp57.900

    BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
  16. RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  17. KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner (Kepala Vacuum)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner (Kepala Vacuum)
    Deskripsi:
    Saatnya ganti dust vacuum head yang sebelumnya sudah kotor ataupun rusak dengan part aksesoris orisinal dari Krisbow ini. Part ini kompatibel dengan alat penghisap debu kering dan basah KW1800307, KW1800308, serta KW1800309. Dibuat menggunakan material berkualitas dan didesain khusus sehingga ideal digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran lainnya dengan lebih optimal. Selain itu, part ini mudah digunakan serta Anda dapat memasangnya sendiri di rumah.
    atribut:
    • Compatible for: KW1800307, KW1800308, dan KW1800309
    • Material: Plastic
    • Color: Black
  18. SUN UP Suction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp439.900

    SUN UP Suction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Suction hose that is strong against external pressure and has excellent durability and shape retentionSuction pipe for engine pumps and submersible pumps
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Heat Resistance Temperature (°C): -15-60
Daftar Harga vacuum cleaner 3m Terbaru October 2026
BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)Rp309.900
Alphalux Flexible HoseRp83.900
Emaux Duct Hose Flexible Vacuum (Selang Exhaust)Rp859.900
BOSCH High Pressure Cleaner HoseRp299.900
BOSCH Vacuum HosesRp1.999.900
Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Rp28.900
Makita Hose For Dust Collector (Selang Dust Collector)Rp799.900
KRISBOW Selang (Selang Vacuum)Rp87.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
monotaro Hose Pipe Set for Vacuum Cleaner (Selang Penyedot Debu)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)