Beli vacum sealer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERPACK House-hold Vacuum SealerDeskripsi:Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-280AMesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Vacuum Sealer Mini ini menyedot udara dan juga menyegel plastik.Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
- Mesin HL Vacum Sealeratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaDeskripsi:Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
- POWERPACK Table Vacuum PackagerDeskripsi:Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Taffware Vacuum Sealer Packing MachineDeskripsi:Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jualatribut:
- Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
- Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
- Frequency (Hz): 50 - 60
- Voltage (V): AC 220-240
- Power (W): 110
- Material: Plastik
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Deskripsi:-Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.atribut:
- Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
- Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
- Maximum Water Absorption (cc): 200
- Available Temperature (°С): 5 to 60
- Thickness (µm): 75
- KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastikatribut:
- Type: Plastic Sealer
- Item: Plastic Sealer & Cutter
- Carlton Mesin Vacuum Sealeratribut:
- Power (W): 150
- Sealing Length (mm): 300
- Sealing Time (s): 8
- Weight (kg): 3
- Dimensions (mm): 350 x 140 x 70
- AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealeratribut:
- Material: PE (Polyethylene)
- Thickness (mm): 0.05
- KRISBOW Mesin Pengemas Vakum Miniatribut:
- Power (Ph/V/Hz/W): 1/220/50/150
- Sealing Length (mm): 40-280
- Dimensions (mm): 350x140x70
- Vacuum Pressure (MPa): 0.045
- Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Pump efficiency: -80Kpa
- Vacuuming speed: 7L/min
- Vacuuming method: Nozzle
- Voltage: 100-240V 50/60 Hz
- Seal width: 5 mm/0.19 in
- Seal length: 300 mm/11.8 in
- Sealing time: 1-9 sec
- Vacuuming time: Max. 60 sec
- Power Consumption: 200W
- Dimensions: 394x266x175.3mm
- TaffPACK Vacuum Sealer Storage BagDeskripsi:Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
- ASAHI Desktop Type Vacuum SealerDeskripsi:- 5mm heater wire(2 pieces)- Teflon tape(2 sheets)- Nozzle cleaning tool(1 piece)atribut:
- Seal Dimension W x L (mm): 5x300
- Power Consumption Electrical (W): 200
- Main Body Dimension W x D x H (mm): 394x266x176
- Max seal thickness (mm): 0.18
- Finish Material: ABS resin
- Power Supply (V): 100 to 240
- Philips Cordless Stick Vacuum CleanerDeskripsi:Philips FC6723/01 - Sticks Rechargeable 18 Volt Penyedot debu nirkabel SpeedPro yang baru memberikan pembersihan yang cepat, dengan jangkauan yang kuat. Dilengkapi dengan nozel hisap 180° untuk pengambilan kotoran yang presisi, bahkan di tempat yang paling sulit - dekat dengan dinding, furnitur, dan di sudutPanjang Kabel : WirelessNozel hisap 180 °2-in-1: vakum & genggam18V, hingga 30 menitLED di nozelatribut:
- Wet & Dry: Yes
Daftar Harga vacum sealer Terbaru March 2026
| POWERPACK House-hold Vacuum Sealer | Rp129.900 |
| Mesin HL Vacum Sealer | Rp159.900 |
| WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga | Rp769.900 |
| POWERPACK Table Vacuum Packager | Rp5.599.900 |
| Taffware Vacuum Sealer Packing Machine | Rp549.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| WIRAPAX Continuous Sealer | Rp1.799.900 |
| ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik | Rp769.900 |
| Carlton Mesin Vacuum Sealer | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/dgP102854484-4.jpg)




/P102038499-1.jpg)