Beli v belt harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- Mitsuboshi V-Belt Mac Star Multi Wedge 3 V Type (Vanbelt)Deskripsi:Mac Star Multi-Wedge Belt adalah bagian atas Mac Star Wedge Belt yang disambungkan dengan tie band. Bentuk cross-sectional belt ini mirip dengan Mac Star Wedge Belt. Meskipun fluktuasi beban penggerak utama atau sisi mesin yang digerakkan terjadi secara berkala, belt dapat tetap beroperasi dengan stabil karena panjang belt tetap sama. Belt tidak akan lepas dari pulley. Karena disambung dengan tie band, belt dapat beroperasi dengan stabil dan vibrasinya lebih rendah meskipun jarak antar shaft jauh. Cocok untuk penggunaan vertikal.
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Type C (C50 Series)Deskripsi:e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a notch shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the 6 of the power consumption as c
- BANDO V-Belt Standard M TypeDeskripsi:The cost per transmission horsepower is low.It is commercially available.Easy to handle.atribut:
- Material: Rubber
- Type: V belt
- Belt Height: 5.5mm
- Belt Type: M
- Effective Circumference: 72inch
- Effective Circumference Outside Length: 1829mm
- Upper Belt Width: Synchronized belt
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- Mitsuboshi V-Belt D Type (Standard) (D100 Series)atribut:
- Belt Height (mm): 19
- Belt Width (mm): 31.5
- Maximum Speed (m/s): 30
- Angle (degree): 40
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: D
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Minimum Pulley Diameter (mm): 355
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- BANDO Double V-Belt Hexagon (Size 400-499) BB TypeDeskripsi:BANDO Double V-belts were designed specially for reverse-bend serpentine drives.The new cross profile maintains proper belt position in the pulley grooves even in extreme reverse-bend drives. Special woven canvas leads to higher flexibility. As a result of the higher flexibility and the new cross profile, the service life of BANDO Double V-Belts is increased by about 40%.Product Characteristics:- Temperature resistant from -30ー to +90ーC- Electrically conductive- Limited oil resistance- Highly fire resistant- Particularly resistant to environmental influences like heat, ozone, sunlight and effects of the weather.Belt Construction:- Rubber impregnated special woven canvas- Strong polyester tension members- Chloroprene insulation rubber- Chloroprene compression rubberatribut:
- Type: BB
- Belt Top Width (mm): 16.5
- Belt Thickness (mm): 13.5
- Angle (°): 40
- BANDO Power Ace V-BeltDeskripsi:Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
- BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- BANDO V-Belt SPZ Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 9.5
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 225
- BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 50
- Thickness (mm): 5.5
- Angle: 40°
- Width (mm): 10
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
Daftar Harga v belt harga Terbaru October 2026
| ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp119.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Mac Star Multi Wedge 3 V Type (Vanbelt) | Rp709.900 |
| BANDO Power Scrum V-Belt Type (Vanbelt) | Rp189.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Type C (C50 Series) | Rp979.900 |
| BANDO V-Belt Standard M Type | Rp149.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp129.900 |
| Mitsuboshi V-Belt D Type (Standard) (D100 Series) | Rp409.900 |
| BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt) | Rp30.900 |
| BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102360842-1.jpg)
/P102362451-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/P101550770-2.jpg)

%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
%20(D100%20Series)/laP103456766-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359679-1.jpg)
/qrP102038963-3.jpg)
/P102086001-1.jpg)
%20BB%20Type/1xP103751069-1.jpg)

/19P102039045-2.jpg)
/12P102039038-3.jpg)
/1xP102039069-2.jpg)
/qdP102038949-2.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/24P102039076-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)