Beli v belt bando di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO V-Belt XPB Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Min Diameter Pulley (mm): 80
- Material: Rubber
- BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 50
- Thickness (mm): 5.5
- Angle: 40°
- Width (mm): 10
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi V-Belt V-Belt Rib Starbelt 10Pk (Vanbelt)Deskripsi:Ribs star belt, was designed by fusing the features of flexibility of high-power transmission property and the flat belt of the V-belt, high-performance belt.. High transmission capacity can be obtained. (Per unit width transmission capacity is the stanatribut:
- Number of Ribs: 10
- BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- BANDO Raw Edge Cogged 3000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Deskripsi:Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.atribut:
- Angle: 40°
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 8
- Top Width (mm): 13,0
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- BANDO Banfrescrum BeltDeskripsi:- Perpindahan transmisi yang halus seperti flat belt dapat terjadi pada kecepatan tinggi (sampai dengan 6m/s), tidak ada belt sinking pada pulley- Dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil dan dapat mengambil rasio kecepatan yang tinggi, sehingga sistem transmisi menjadi ringan dan compact- Banfrescrum memiliki dua atau tiga gunung dan minim getaran. Belt tidak akan lepas dari pulley.- Belt sudah tersambung. Tidak ada kontak dengan antar belt, lepas dari pulley, ideal untuk penggunaan horizontal. Tidak perlu menggunakan pulley khusus (seperti deep grooved pulley, dll).
- BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Power Ace V-BeltDeskripsi:Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt B Type (100 to 198inch) yang lengkap dengan panjang Effective Pitch Circumference 100-198 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Belt Type: Standard V-Belt
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Belt Material: Rubber
Daftar Harga v belt bando Terbaru October 2026
| BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt) | Rp399.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp61.900 |
| BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt) | Rp44.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| BANDO V-Belt XPB Type (Vanbelt) | Rp269.900 |
| BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt) | Rp13.900 |
| KWT Sparepart Alat Semprot Cat Tabung Bawah Dico | Rp179.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp37.900 |
| Mitsuboshi V-Belt V-Belt Rib Starbelt 10Pk (Vanbelt) | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102038918-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/nmP106798850-2.jpg)
/qdP102038949-2.jpg)

/rfP102038987-3.jpg)
/P102359536-1.jpg)
/qrP102038963-3.jpg)
/P101559667-2.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359679-1.jpg)

%20C%20Type%20(Van%20Belt)/P102038901-1.jpg)
/12P102039038-3.jpg)
/P102039007-1.jpg)

%20(Vanbelt)/cgP103851448-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)