Beli uvex goggles di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jackson Safety Particulate Respirator N95atribut:
- Color: White
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Jackson Safety R10 KN95 Cup Mold Mask Without Valveatribut:
- Color: White
- SENSI Protective Mask KN95Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- POKANA Medical Mask KN95 for Adultatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- 3M Particulate Respirator with Valve 8210VDeskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort plus
- Color: White
- Exhalation Valve: Yes
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Gas and Vapor Protection Type: Particulate
- Natural Rubber Latex Components: No
- Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- allsafe Disposable Mask N95Deskripsi:The new ALS-801 Series of NIOSH approved respirators has the additional benefit of being foldable for easy storage in a worker's pocket. The slightly different shape may be able to fit more workers in any workplace. These models have been designed to easily meet NIOSH's stringent approval requirements for breathing resistance and filtration effciency.
- POKANA Medical Mask KN95 for Adultatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
- SENSI Masker Duckbillatribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
- PrimaMedix Respirator Mask N95Deskripsi:PrimaMedix Respirator Masker N95 terbuat dari 2 lapis non-woven spunbond dan 3 lapis non-woven meltblown dengan perlindungan terbaik terhadap mikro partikel dan aerosol berukuran 0,1 mikron, dengan tingkat penyaringan minimal 99%.Respirator dengan standard N95 untuk keperluan industri kesehatan dan konstruksi.Sekali pakai, ringan, nyaman, tidak berbau, dan tahan cairan.Menggunakan bahan 5 lapis BFE 99 Tinggi (Efisiensi Penyaringan Bakteri) pada ukuran partikel 0,3um dan resistensi pernafasan rendah untuk perlindungan terhadap bau busuk partikel di udara.Lapisan luar mengusir air, darah, dan cairan tubuh lainnya. Beberapa lapisan tengah menyaring patogen tertentu. Lapisan dalam menyerap kelembaban dan keringat dari udara yang dihembuskan.Teknologi tinggi menyaring minimal 95% partikel debu di udara, kuman, virus, alergi musiman, asap dan gas buang mobil, sehingga menjaga Anda tetap sehat dan aman dari banyak penyakit.atribut:
- Outer Layer: Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm
- Middle Layer: 3 lapis Non-Woven Melt Blown White BFE 99%, 25 gsm, size 24.0 cm x 14.0 cm
- Inner Layer: Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm
- Ear Loop: Elastic White, diameter 2,8 mm, lenght 2 x 20 cm
- Nose Clip: White, wide 5mm, lenght 10 cm
- Packaging Box: 10 pcs masker
- 3M RespiratorDeskripsi:Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.atribut:
- Classification: RL2
- Color: Gray
- Particle Collection Efficiency (%): 95
- Shape: Half-sided
- Specified protection factor: 10
- Type: Replaceable
- KARCHER HOME & GARDEN Spray Nozzle MiniDeskripsi:Spray nozzle for watering small areas and gardens. The ergonomic grip allows convenient one-hand operation for effortless watering of all kinds of plants. The spray nozzle offers other features such as convenient one-hand flow control. Spray pattern adjustable from hard jet to gentle spray. The spray nozzle combines an attractive design with ease of use and a range of useful functions. In brief: the ideal solution for numerous uses in the garden. Note: Karcher spray nozzles are compatible with all available click systems.
- SPC 5ply KN95 Medical Maskatribut:
- Color: White
- Number of Ply: 5
Daftar Harga uvex goggles Terbaru March 2026
| Jackson Safety Particulate Respirator N95 | Rp169.900 |
| 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95) | Rp349.900 |
| Jackson Safety R10 KN95 Cup Mold Mask Without Valve | Rp289.900 |
| SENSI Protective Mask KN95 | Rp10.900 |
| POKANA Medical Mask KN95 for Adult | Rp109.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| SENSI Masker Earloop Bebas Latex | Rp81.900 |
| 3M Particulate Respirator with Valve 8210V | Rp319.900 |
| 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator) | Rp229.900 |
| allsafe Disposable Mask N95 | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20Particulate%20Respirator%20N95/j2P106243686-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%20N95)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20R10%20KN95%20Cup%20Mold%20Mask%20Without%20Valve/rmP107631994-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95/jhP105659701-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/POKANA%20Medical%20Mask%20KN95%20for%20Adult/2qP105180098-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20with%20Valve%208210V/auP105602390-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/P102069950-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/allsafe%20Disposable%20Mask%20N95/alP105639381-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/POKANA%20Medical%20Mask%20KN95%20for%20Adult/puP105224930-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Duckbill/P101558929-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/PrimaMedix%20Respirator%20Mask%20N95/quP105782966-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Respirator/P102070376-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/KRISBOW%20Masker%20Respirator%20Setengah%20Wajah/cgP101516448-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily%20Terhadap%20Pilek%2C%20Pollen%20%26%20Virus/SPC%205ply%20KN95%20Medical%20Mask/j5P105601689-1.jpg)