Beli uv lamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VIQUA Lampu UV
    Mulai

    Rp7.999.900

    VIQUA Lampu UV
    Deskripsi:
    Sangat penting untuk mengganti lampu ini setiap 24 bulan untuk menjaga efektivitas sistem. Ini adalah lampu amalgam yang memberikan kekuatan lebih tinggi dan masa pakai lampu hingga 2 tahun. Sebagai komponen kunci sistem UV Anda, lampu melindungi air yang masuk ke rumah untuk Anda dan keluarga. Mengganti lampu lama dengan lampu baru secara konsisten memastikan Anda mendapatkan air terbersih yang dapat ditawarkan sistem Anda.
    atribut:
    • Compatible for: Type K
  2. Philips UV Lamp (Lampu UV)
    Mulai

    Rp119.900

    Philips UV Lamp (Lampu UV)
    Deskripsi:
    philips uv lamp 6w
    atribut:
    • Flow (GPM): 1
    • Rated Lifetime (months): 6-12
    • Inlet/Outlet (inch): 1/4 F
    • Lamp Power (W): 6
  3. AS ONE Lampu UV
    Mulai

    Rp599.900

    AS ONE Lampu UV
    atribut:
    • Package Size (mm): 15x15x230
    • Power Consumption (W): 6
  4. Merck Millipore Asm UV Lamp with Cable
    Mulai

    Rp7.499.900

    Merck Millipore Asm UV Lamp with Cable
    Deskripsi:
    Replacement UV Lamp for stand alone Automatic Sanitization Modules
    atribut:
    • Material Size: 1
  5. ibright Air Purifier Replacement Part (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp449.900

    ibright Air Purifier Replacement Part (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    iBright Air Purifier Hepa 12 Replacement PartAir Purifier dengan Hepa FilterDengan kemampuan luar biasa 0.1 Microns, Anda dapat menyaring bakteri & virus sekaligus. Dimana besar rambut manusia itu berukuran 80 Microns, debu berukuran 2 microns, asap berukuran 0.4 microns, dan virus sebesar 0.1 microns.Filtrasi Lima Tahap Tanpa CelahDengan menggunakan 5 lapis filter pada air purifier, produk kami dapat menyaring 99.7% polutan, bakteri & alergen di udara. Tidak ada yang lewat.
  6. KRISBOW Lampu UV Disinfektan
    Mulai

    Rp729.900

    KRISBOW Lampu UV Disinfektan
    atribut:
    • Height Dimension (cm): 50
    • Length Dimension (cm): 19
    • Width Dimension (cm): 19
  7. AS ONE Clean Bench
    Mulai

    Rp33.999.900

  8. MERCK Millipore UV Lamp Simplicity
    Mulai

    Rp15.999.900

    MERCK Millipore UV Lamp Simplicity
    Deskripsi:
    Photooxidation UV Lamp
    atribut:
    • Material Size: 1
  9. AS ONE Aksesori untuk Lampu UV Portabel
    Mulai

    Rp2.299.900

    AS ONE Aksesori untuk Lampu UV Portabel
    Deskripsi:
    - Handy UV lamp 4W discharge tube type or 6W discharge tube type can be attached. - The lamp holder part can be removed, and it can also be used as a carrying type. - Standard electrophoresis gel and TLC plate (200 x 200 mm) can be observed. - An incandescent lamp is attached inside, so normal observation is possible. - Up to two of our handy UV lamps 6W or 16W (8W x 2) can be attached at the same time.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-5479-21
    • Dimensions (mm): 190×110×185
    • Power Cord: 1.5m (2P plug)
  10. PURTEST Disinfecting System Ultraviolet Water (Pemurni Air)
    Mulai

    Rp1.999.900

    PURTEST Disinfecting System Ultraviolet Water (Pemurni Air)
    Deskripsi:
    Ultraviolet (UV) disinfecting light bulbs disinfect water by reducing exposure to viruses and bacteria and limiting the spread of infections. Choose replacement UV lights based on the brand and series of current bulb and UV system.
    atribut:
    • Sub Brand: PurTest(R)
  11. KONTEC Black Light (Lampu)
    Mulai

    Rp229.900

    KONTEC Black Light (Lampu)
    atribut:
    • UV Rays Wavelength (N m): 375
  12. METABO Polishing Paste
    Mulai

    Rp199.900

    METABO Polishing Paste
    Deskripsi:
    For pre-polishing and polishing stainless steel
  13. Quizy Cairan untuk Mesin Pencuci Piring
    Mulai

    Rp129.900

    Quizy Cairan untuk Mesin Pencuci Piring
    Deskripsi:
    Cairan biru untuk memcuci piring dengan menggunakan mesin- Kemasan : Galon- Bentuk : Liquid- Dilusi : 1:12 s/d 1:20Cara PenggunaanCampurkan cairan QZ dishwashing dengan air sesuai dengan kebutuhan dan dilusi yang ada.
    atribut:
    • Packaging: Jerrycan
    • Scent: Pine & Sereh
    • Volume (ml): 4000
  14. MERCK UV Lamp Millipore Photo Oxidation
    Mulai

    Rp12.999.900

    MERCK UV Lamp Millipore Photo Oxidation
    Deskripsi:
    For photooxidation of organics
    atribut:
    • Material Size: 1
  15. RS PRO UV LED Torch
    Mulai

    Rp1.799.900

    RS PRO UV LED Torch
    Deskripsi:
    RS PRO UV LED flashlightFrom the trusted brand RS PRO comes a high quality, professional LED flashlight and UV (ultraviolet) light. Manufactured from aircraft-grade aluminium housing and powerful LED and UV lights, this lightweight torch is a fantastic solution for professional workers. This UV torch has been designed to be strong and resilient to all your needs being impact resistant to 1m and having IPX4 water resistance.ApplicationsFlashlights in general, are designed to offer light sources to illuminate or inspect a dark environment. Flashlights have a variety of uses, such as automotive maintenance, healthcare, home DIY and camping.Ultraviolet lights are ideal for professional workers to identify fake identifications, money and also to highlight markings made with special invisible UV ink.Safety warningUltraviolet lights can be hazardous to the human eye. Do not look at operating UV lights without necessary skin and eye protection.
    atribut:
    • Batteries: 2xAAA
    • Beam Type: Ultra-violet
    • Case Material: Aluminium
    • Colour: Black, Red
    • Depth (mm): 25.5
    • Hazardous Area: No
    • Head Diameter (mm): 30.5
    • IP Rating: IPX4
    • Lamp Type: UV LED
    • Length (mm): 147
    • Range (m): 6
    • Rechargeable: No
    • Torch Style: Torch
    • Water Resistant: Yes
    • Wattage (W): 3
    • Width (mm): 25.5
  16. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  17. EZREN Senter Ultraviolet (Senter)
    Mulai

    Rp41.900

    EZREN Senter Ultraviolet (Senter)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UVSenter Ultraviolet ini memiliki spektrum sampai dengan 400nm dan juga jarak tembak yang cukup jauh sehingga memudahkan Anda mengecek sidik jari, kartu elektronik,uang kertas, dll.Dengan 3 buah AA baterai yang mudah ditemukan di berbagai toko, senter ini akan bekerja dengan waktu pemakaian yang sangat lama dan hemat.Isi Paket 1x Ezren EZ-3004 Detector Senter UV Ultraviolet 400nm 51 LED Lampu UV (Tidak Termasuk Battre )
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Color: Black
Daftar Harga uv lamp Terbaru October 2026
VIQUA Lampu UVRp7.999.900
Philips UV Lamp (Lampu UV)Rp119.900
AS ONE Lampu UVRp599.900
Merck Millipore Asm UV Lamp with CableRp7.499.900
ibright Air Purifier Replacement Part (Penjernih Udara)Rp449.900
KRISBOW Lampu UV DisinfektanRp729.900
AS ONE Clean BenchRp33.999.900
MERCK Millipore UV Lamp SimplicityRp15.999.900
AS ONE Aksesori untuk Lampu UV PortabelRp2.299.900
PURTEST Disinfecting System Ultraviolet Water (Pemurni Air)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)