Beli usb hdmi socket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sandisk Flashdisk Extreme GO USB 3.1atribut:
- Read Speed: up to 200 MB/s
- Write Speed: up to 150 MB/s
- Generation: USB 3.1 (Gen 1)
- Schneider Electric TeSys K Contactoratribut:
- Product Name: TeSys K
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Sandisk Ultra Flair USB 3.0Deskripsi:The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
- Legrand HDMI Cable Mosaicatribut:
- Length (m): 20
- Legrand HDMI Lead Mosaicatribut:
- Type of Connector Connection 1: HDMI
- Type of Connector Connection 2: Hdmi
- Connection Type Connection 1: Plug
- Connection Type Connection 2: Plug
- Length (m): 10
- LG Kulkas 2 PintuDeskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 Matribut:
- Cable: Normal type
- Compatible Models: Two-way use on TV/display/PC equipped with HDMI/DVI terminal
- Connector Shape: HDMI (Type A, 19-pin, male)-DVI-D (24-pin, male)
- Cable Length (m): 1.8 (including the mold part of the connector)
- Cable Thickness (mm): 4.5
- Applicable Model: PCs, HDTVs, display monitors, projectors, etc.
- Color: black
- Corresponding resolution: Maximum / WUXGA (1920 x 1200)
- Plug: Gold plate
- RoHS Directive: Conform
- Shield: Double shield
- Standard: None (UL standard equivalent)
- Supported Resolution: Max/WUXGA (1920 x 1200)
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Sharp Kulkas 2 Pintu (Kulkas)Deskripsi:Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Capacity (Gross/Netto): 338L/315L
- Power Consumption : 100Watt
- Power Source : 220-240V
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Refrigerator (Gross/Netto): 242L/235L
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed Driveatribut:
- Frequency (Hz): 50-60 (+/-5%)
- Number of Phases: 3 phases
- Number of Preset Speeds: 16
- Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
- Rated Supply Voltage (V): 380-415 (-15 to 10%)
Daftar Harga usb hdmi socket Terbaru January 2026
| Schneider Electric Pieno | Rp30.900 |
| Sandisk Flashdisk Extreme GO USB 3.1 | Rp379.900 |
| Schneider Electric TeSys K Contactor | Rp139.900 |
| Legrand HDMI Socket Arteor | Rp1.199.900 |
| Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB | Rp47.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series | Rp799.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| Sandisk Ultra Flair USB 3.0 | Rp98.900 |
| Legrand HDMI Cable Mosaic | Rp10.999.900 |
| Legrand HDMI Lead Mosaic | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/lrP101574783-3.jpg)





/P102051559-1.jpg)

/P102171387-1.jpg)