Beli usb cable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UGREEN USB A to Micro USB + USB C Cable
    Mulai

    Rp169.900

    UGREEN USB A to Micro USB + USB C Cable
    Deskripsi:
    UGREEN Micro USB + USB C Cable to USB A US177 menggabungkan pengalaman pengisian daya dan sinkronasi data melalui kabel. Dengan 2 konektor dalam 1 kabel (2in1), solusi mudah untuk ponsel ataupun tablet dengan port USB Type C dan Micro USB. Dirancang untuk mengisi beberapa perangkat secara individual, cepat, berkualitas tinggi.
    atribut:
    • Color: Black
    • Data Transfer (mbps): up to 480
    • Material: Nylon Braided
    • Size: 3A
    • Length (m): 1
  2. Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp18.900

  3. Vention 2A Type-C Charger Cable to Micro USB Adapter USB-C to Micro (Kabel USB)
    Mulai

    Rp28.900

    Vention 2A Type-C Charger Cable to Micro USB Adapter USB-C to Micro (Kabel USB)
    atribut:
    • AWG: 24+28AWG
    • Connector Interface: USB 2.0 C Male to Micro USB
    • Connector Material: Nickel-plated
    • Conductor: Tinned Copper
    • Shielding: Aluminium Foil+Ground Wire
    • Jacket: TPE
    • Shell: PVC
  4. MONOPRICE Computer Cable (Kabel VGA ke RCA)
    Mulai

    Rp119.900

    MONOPRICE Computer Cable (Kabel VGA ke RCA)
    Deskripsi:
    Cables are used to connect peripheral devices to a computer.
  5. Tombo Clincil Brown
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tombo Clincil Brown
    atribut:
    • Pressure: Saturated Steam, Hot Water
    • Temperature (°C): -100 to 183
  6. Sanwa Instrument Optical Link USB Connection Cable
    Mulai

    Rp1.399.900

    Sanwa Instrument Optical Link USB Connection Cable
    Deskripsi:
    PC connection USB cable for PC7 series
    atribut:
    • Type: Optical link USB connection cable
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Overall Length (m): About 1.3
  7. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  8. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  9. Voller Tombo Fitting 1000 (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    Voller Tombo Fitting 1000 (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    GASKET TOMBO 1000 Asbestos tombo 1000, Bahan kualitas tinggi tahan minyak, Terdiri dari serat asbes chrysotile dan NBR, Cocok digunakan dalam aplikasi dengan minyak panas dan cairan thermal.
    atribut:
    • Size (mm): 1270x1270
  10. UGREEN USB A 3.0 to USB C Cable
    Mulai

    Rp84.900

    UGREEN USB A 3.0 to USB C Cable
    Deskripsi:
    UGREEN USB-A 3.0 to USB-C Cable US184 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki port USB A to USB type-C. Memiliki output max 3A sehingga sudah support untuk fast charging. Terbuat dari material dengan kualitas yang baik sehingga memiliki durability yang baik
    atribut:
    • Color: Black
    • Data Transfer (gbps): up to 5
    • Material: Rubber
    • Length (m): 1
    • Maximum Output (A): 3
  11. UGREEN Extension Cable (Kabel Ekstensi USB)
    Mulai

    Rp74.900

    UGREEN Extension Cable (Kabel Ekstensi USB)
    Deskripsi:
    USB A 3.0 to USB A 3.0 Ugreen US129 Extension Cable yang akan membantu menjangkau device maupun port lain yang jauh dari device yang anda gunakan. Ugreen US129 menggunakan 1 port USB A 3.0 (male) to USB A 3.0 (Female).
  12. Supreme Cables Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  13. Sanwa Instrument Pc Connection Software
    Mulai

    Rp1.399.900

    Sanwa Instrument Pc Connection Software
    Deskripsi:
    Data acquisition software that can connect 8 units at the same time
    atribut:
    • Type: PC connection software PC Link7
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Suitable Model: PC7000, PC710, PC700, PC720M, PC773, PC20
    • OS Specific: (Operating environment) WINDOWS 7 (32bit / 64bit) / 8 (32bit / 64bit) / 10 (32bit / 64bit) Japanese version
  14. KSS WIRING ACCESSORIES OMT Marker Tube
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    KSS WIRING ACCESSORIES OMT Marker Tube
    atribut:
    • Material: Soft PVC (bright white)
    • Color: White
    • Certification: RoHS
  15. Vention USB Type C Data Cable 90 Degree Angle Fast Charger Braided (Kabel USB)
    Mulai

    Rp59.900

    Vention USB Type C Data Cable 90 Degree Angle Fast Charger Braided (Kabel USB)
    atribut:
    • Connector Interface: USB 2.0 Male to Type C Male
    • Connector Material: Nickel-plated
    • Conductor: Tinned Copper
    • Jacket: TPE + Nylon Mesh
    • Shell: Aluminium Alloy
Daftar Harga usb cable Terbaru October 2026
UGREEN USB A to Micro USB + USB C CableRp169.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp18.900
Vention 2A Type-C Charger Cable to Micro USB Adapter USB-C to Micro (Kabel USB)Rp28.900
American Standard LavatoryRp469.900
MONOPRICE Computer Cable (Kabel VGA ke RCA)Rp119.900
Tombo Clincil BrownRp1.499.900
Sanwa Instrument Optical Link USB Connection CableRp1.399.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
Voller Tombo Fitting 1000 (Sambungan Pipa)Rp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)