Vention USB Type C Data Cable 90 Degree Angle Fast Charger Braided (Kabel USB)

Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp98.900
Spesifikasi
Connector InterfaceUSB 2.0 Male to Type C Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned Copper
JacketTPE + Nylon Mesh
ShellAluminium Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High Speed Data Sync / Transfer Speed Up tp 480Mbps
- Fast Charging & Quick Charger Support
- Power Supply Up to 3A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait