Vention 2A Type-C Charger Cable to Micro USB Adapter USB-C to Micro (Kabel USB)

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp37.900
Spesifikasi
AWG24+28AWG
Connector InterfaceUSB 2.0 C Male to Micro USB
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned Copper
ShieldingAluminium Foil+Ground Wire
JacketTPE
ShellPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Rate up to 480Mbps
- Rated Current up to 2A
- Charge and Transfer Data in Sync

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait