Beli usaha cuci motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesDeskripsi:FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Pressure (bar): 21-45
- Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Water Discharge (L/minute): 80-120
- Meguiar's Pengkilap Heavy Cut MetalDeskripsi:> Formula agresif untuk menghilangkan kontaminasi yang cukup berat dipermukaan logam.> Hasil yang bagus dengan sedikit usaha.atribut:
- Volume: 124 ml
- Autosol Metal Polish (Pengkilap)Deskripsi:Cream khusus untuk membersihkan dan mengkilapkan berbagai benda dari logam, perak, kuningan, perunggu, chrom, alumunium, nikel, dll.Benefit:-Efektif melindungi dan mencegah logam dari karat maupun korosi.-Praktis dan Tidak berbau.-Kualitas terjamin dan harga kompetitf.
- Meguiar's Gold Class Carnauba Plus Car WaxDeskripsi:Meguiar's Gold Class Carnauba+Plus Liquid Wax is clear coat safe and simple to apply and remove. Our premium formula uses only the best carnauba wax, fortified with long-lasting polymers to glide on and off smoothly, leaving a deep, rich carnauba wax glow
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- KIT Metal Polish Cream (Pengkilap)Deskripsi:Membersihkan dan mengkilapkan logam dan chromeSangat efektif membersihkan dan mengkilapkan segala macam benda yang terbuat dari logam dan chrome sehingga menjadi seperti baru kembali. Melindungi serta mencegah logam dari karat dan korosi.atribut:
- Volume (g): 50
- CRC Brilliant Metal PolishDeskripsi:Pembersih/ pemoles bahan logam. Tidak mengandung bahan yang berabrasif sehingga dapat digunakan untuk pembersih fiberglassatribut:
- Net Fill: 14 Fl Oz
- Appearance: White Opaque Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
- Propellant: None
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Turtle Wax Cairan Poles Logam Premiumatribut:
- Size: 325 ml
- Meguiar's Cleaner WaxDeskripsi:Membersihkan cat saat anda mengaplikasikan wax. Mengandung minyak kondisioner yang kaya, memoles dan melindungi.
- Meguiar's Poles Mobil UltimateDeskripsi:Menambah ketajaman warna untuk di wax, terutama pada kendaraan berwarna gelapMenghilangkan swirl dan serat bekas handuk untuk tampilan jernih seperti kacaAman untuk semua cat glossy termasuk pernisatribut:
- Volume: 473 ml
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Best Metal PolishingDeskripsi:Metal Polish adalah cairan yang diformulasikan untuk heavy duty cleaning, yang efektif untuk menghilangkan kotoran akibat oksidasi logam dengan udara, serta kotoran yang terbentuk pada logam dari sebab-sebab lainnya. Berbentuk cairan kental dan berwarna putih susuCara pemakaian :- Tuangkan sedikit metal polish pada kain lap yang bersih dan kering.- Gosokkan pada permukaan logam dan biarkan sebentar agra seedikit mengering.- Kemudian gosok lagi dengan kain lap baru yang bersih dan kering saampai mengkilapatribut:
- Volume (L): 4
- Packaging: Gallon
Daftar Harga usaha cuci motor Terbaru October 2025
FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series | Rp1.099.900 |
Meguiar's Pengkilap Heavy Cut Metal | Rp269.900 |
Autosol Metal Polish (Pengkilap) | Rp13.000 |
Meguiar's Gold Class Carnauba Plus Car Wax | Rp489.900 |
Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
Meguiar's Wax Pengkilap dan Pelindung Ultimate | Rp769.900 |
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp4.000 |
TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp589.900 |
KIT Metal Polish Cream (Pengkilap) | Rp18.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)