Beli ukuran ukuran baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  2. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    52%
    Mulai

    Rp249.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  3. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  4. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  5. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)
    Deskripsi:
    -By adopting heat-resistant reinforced resin and glass, excellent in heat resistance and chemical resistance._x000D_-Installation is easy. _x000D_-Screw Locking Type
  7. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    72%
    Mulai

    Rp91.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  8. monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Measuring Cylinder
    atribut:
    • Material: PP
    • Scale: Available
  9. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  10. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  11. monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarless
    atribut:
    • Case Shape: Vertical collarless
    • Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
    • Outer Diameter d (mm): 68
    • The Outer Diameter (Ø mm): 60
    • The connecting portion screw: G1 / 4
    • Thickness (mm): 30.8
  12. Kennedy Screw Pitch Gauge 55 Deg Whit (Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp289.900

    Kennedy Screw Pitch Gauge 55 Deg Whit (Pengukur Ulir)
    Deskripsi:
    Ideal for accurately measuring internal and external thread forms. Manufactured from hardened and polished steel, the blades are precision milled for optimum accuracy. Enclosed in a steel case. Range of sizes: Whitworth - 4 - 62 TPI; Metric - 0.75 - 6mm; American - 4 - 42 TPI.
    atribut:
    • Number of Leaves: 28
    • Product Number: 400
    • Part Number: KEN5181000K
  13. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  14. Furupla Oil Jug 1L (Wadah Ukur Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    Furupla Oil Jug 1L (Wadah Ukur Oli)
    Deskripsi:
    -Hard to enter dust and dust with lid. It is with brass scissors.-The color of the handle is 4 colors, and it can be managed by type of oil.
    atribut:
    • Capacity (L): 1
    • Diameter x Height (mm): 114x210
    • Nozzle Length (mm): 140
    • Scale Interval (ml): 250 (however starts from 300ml)
  15. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  16. monotaro Pitch Gauge (Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Pitch Gauge (Pengukur Ulir)
    Deskripsi:
    Gauge to measure the pitch of a general screw
    atribut:
    • Material: SUS430
  17. TRUSCO Pitch Gauge (Pengukur Ulir)
    63%
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Pitch Gauge (Pengukur Ulir)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 70 x 15
    • Material: Cold Rolled Steel
    • Purpose of Use: For screw pitch.
    • Ridge Angle (degree): 60
    • Specifications: For Metric Threads
  18. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  19. Shinwa Rules Pitch Gauge (Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp239.900

    Shinwa Rules Pitch Gauge (Pengukur Ulir)
    Deskripsi:
    A gauge that measures the pitch of ordinary screws. The reef shows the peaks and the pitch of the mountains. Mountain angle: 60 degrees. To prevent rust, wipe off any dirt after use, apply oil, and store.Gauge that measures the pitch of ordinary screws* To prevent rust, wipe off any dirt after use, apply oil, and store.
    atribut:
    • Material: Steel
Daftar Harga ukuran ukuran baut Terbaru November 2026
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp769.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp249.900
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp96.900
TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp59.900
Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)Rp57.900
BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp91.900
monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)Rp36.900
SATA Feeler Gauges Set (Pengukur Celah)Rp74.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)