Beli ukuran pipa pembuangan wastafel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelDeskripsi:Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inchatribut:
- Dimension: 35 x 5 x 14 cm
- Material: Stainless Steel
- Size Pipe: 1 1/4 Inch
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)atribut:
- Include Installation: No
- Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:-R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.atribut:
- Refrigerant: R32
- Voltage (V): 220-240
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- Avian Cat Kayu dan Besi 3.6LDeskripsi:Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 3.6
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Solid Content (%): 40-70
- Hardening Time: 16-24Hours
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: AAA
Daftar Harga ukuran pipa pembuangan wastafel Terbaru October 2026
| air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel | Rp169.900 |
| air Pembuangan Air Lantai Kuningan | Rp19.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
| aer Penutup Saluran Pembuangan Air | Rp299.900 |
| Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur) | Rp649.900 |
| Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa) | Rp5.900 |
| GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel) | Rp3.099.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp359.900 |
| KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air) | Rp239.900 |
| Maspion Kipas Exhaust Seri MV (Kipas Ventilasi) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/f1P104821541-1.jpg)

/9bP103711335-1.jpg)
/P101547718-2.jpg)
/f2P103472542-1.jpg)

/k4P101515724-12.jpg)
/P103117124-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/5wP103450212-1.jpg)
/njP101515847-7.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/P101554778-1.jpg)

/edP103081517-5.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
)/P102274934-5.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)

/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)



/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)