air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimension35 x 5 x 14 cm
MaterialStainless Steel
Size Pipe1 1/4 Inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafel
Terbuat dari stainless steel
Lebih awet
Panjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cm
Untuk ukuran pipa 1 1/4 inch

Ulasan Produk