Beli ukuran mata bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA HSS Cobalt DrillDeskripsi:52310 10-piece set of straight shank cobalt twist drills 1.0mm Product Description ● Made of M35 high-speed steel, containing 5% cobalt ● The drill bit is ground to shape, with precise dimensions ● The 135° double back has a self-centering function, which prevents slipping when drilling ● The use of dense thread technology effectively increases cutting speed and service life
- DORMER HSS Tin-Tip Jobber Drill A002 [1.0 to 9.9mm]Deskripsi:For Creating holes on a surface.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND W4 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS Twist Drill Cobalt 1.00mm
- CHICAGO-LATROBE Set Mata Bor Jobber Cobalt (Drill Bit Set)Deskripsi:The cobalt jobber-length drill bits in these sets tolerate higher drilling speeds and are harder and more wear-resistant than high-speed steel jobber-length drill bits. They provide some shock absorption and can be used in handheld power tools. These sets include multiple drill bits in a variety of sizes.atribut:
- Includes: Metal Drill Index
- Shank Type - Machining: Straight
- Drill Bit Point Type: Split Point
- Drill Bit Point Angle (degrees): 135
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Cutting Direction: Right Hand
- Depth:Diameter Ratio: 4xD
- Drill Bit Case Type: Metal Drill Index
- Drill Length Class: Jobber Length
- Flute Type: Spiral
- Material - Machining: Cobalt
- Material Grade - Machining: Heavy Duty
- SATA Twist Drill SetDeskripsi:52506 6-piece high-speed steel fully ground black gold twist drill set Product Description ●6-piece high-speed steel fully ground black gold twist drill set (2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0MM)
- SATA Set Mata Bor HSS Cobalt (Drill Bit Set)atribut:
- Origin: China
- BOSCH Set Mata Bor Pro Metal HSS-G (Drill Bit Set)atribut:
- Material: HSS
- Set of Content (pcs): 25
- Size (mm): 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0
- Yamawa Hand Tap Set SKS HT (UNF Series) (Set Mata Tap)atribut:
- Material: Alloy Tool Steels
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND M35 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
- OSG Straight Fluted Hand Tap CobaltDeskripsi:The bright finish on these taps provides a smooth, polished surface.atribut:
- UNSPSC: 23153305
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Extended Neck: Yes
- Shank Type - Machining: Straight
- Spiral Direction: Neutral
- Tap Style: Straight Flute (Hand)
- Thread Direction: Right Hand
- Volkel Hand Tap Rougher (Taper) (Mata Tap)Deskripsi:Application: For general use. - Non abrasive material up to 900N/mm2 - Unalloyed and low alloyed steel - For through and blind holes - For thread cutting by handatribut:
- Material: HSS-G
- SATA Straight Shank HSS-Tin Twist Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:52110A 10-piece set of high-speed steel, fully ground, titanium-plated twist drill bits, 1.0mm Product Description ● Made of high-speed steel, the drill bit is fully ground to shape, ensuring precise dimensions ● 135° double relief angles provide self-centering, preventing slippage during drilling ● Titanium-plated surface treatment effectively increases cutting speed and service life
- WALTER TITEX Taper-Length Drill BitDeskripsi:The TiNAl coating on these drill bits provides a low-friction surface on the tool and is suitable for drilling most materials. High-speed steel drill bits provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These bits have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece.atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Cutting Direction: Right Hand
- Decimal Equivalent: 0.2008
- Depth:Dia. Ratio: 8xD
- Drill Bit Point Angle (°): 118
- Drill Bit Point Type: 6 Facet Point
- Drill Bit Size (mm): 5.1
- Drill Diameter Tolerance: H8
- Drill Length Class: Taper Length
- Drill Point Length (mm): 1.53
- Finish - Machining: TiNAl
- Flute Length (inch): 2-3/64
- Flute Type: Spiral
- Material - Machining: High Speed Steel
- Material Grade - Machining: M42
- Maximum Drilling Depth (inch): 2-3/64
- Measurement System: Metric
- Number of Flutes: 2
- Overall Length (mm): 86
- Primary Material Application: Aluminium, Brass, Bronze, Copper, Stainless Steel
- Primary Material Application ISO Code: M; N
- Secondary Material Application: Composite; Nickel; Steel; Titanium
- Secondary Material Application ISO Code: O; P; S
- Shank Diameter (mm): 5.1
- Shank Length (mm): 34
- Shank Type - Machining: Straight
- Sheeter Drill: No
- Standards: DIN 338
Daftar Harga ukuran mata bor Terbaru October 2026
| SATA HSS Cobalt Drill | Rp84.900 |
| DORMER HSS Tin-Tip Jobber Drill A002 [1.0 to 9.9mm] | Rp19.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated (Mata Bor Lurus) | Rp35.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp14.900 |
| CHICAGO-LATROBE Set Mata Bor Jobber Cobalt (Drill Bit Set) | Rp1.499.900 |
| SATA Twist Drill Set | Rp86.900 |
| SATA Set Mata Bor HSS Cobalt (Drill Bit Set) | Rp419.900 |
| RYU Set Mata Bor HSS Cobalt (Drill Bit Set) | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































![DORMER HSS Tin-Tip Jobber Drill A002 [1.0 to 9.9mm]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Batu%20Potong%20Mesin%20%26%20Gerinda/Ampelas%2C%20Gerinda/Batu%20Gerinda/DORMER%20HSS%20Tin-Tip%20Jobber%20Drill%20A002%20%5B1_0%20to%209_9mm%5D/aeP103671374-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/1pP103711061-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/ovP104571895-11.jpg)
/c8P107741440-1.jpg)

/0jP106962019-1.jpg)
/P102174326-1.jpg)
/g5P113201581-1.jpg)

/86P103078294-2.jpg)
%20(Set%20Mata%20Tap)/P103081760-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/1gP103711052-1.jpg)

%20(Mata%20Tap)/coP102174456-2.jpg)
/g5P112198581-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)