Beli twist drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- LOCTITE 595 Clear RTV Silicone (Lem Silikon)Deskripsi:Clear, 1-part, thixotropic, room temperature-cure, acetoxy silicone vulcanizing compound paste sealant with an acetic acid odor. LOCTITE® SI 595 is a clear, 1-part, thixotropic, room temperature vulcanizing, acetoxy silicone vulcanizing compound paste sealant with an acetic acid odor. It is designed as an excellent adhesive sealant for mechanical assemblies. Typical applications include electrical insulation, protection of leads from mechanical shock, trim bonding, and sealing of ductwork, vents, flues, doors, and windows.atribut:
- Chemical Basis/Case: Acetoxy Silicone
- Color: Black, Clear, White
- Cure Through Volume: 0.236 in.
- Fixture Time: 30 min.
- Fixture Time Temperature (°F): 86
- Gap Fill: 0.236 in.
- Key Characteristics: Thicotropic
- Physical Form: Paste
- Skin Formation Time: 120min.
- Substrates: Ceramic, Composite, Glass, Metal: Aluminium, Metal: Steel, Plastic
- JTC Air Drillatribut:
- Chuck Size: 10mm
- Overall Length (mm): 175
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rotation Speed: 3000RPM
- TEKIRO Hex Key Short Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya.Dimensi produk : 46mmx15mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS Twist Drill Cobalt 1.00mm
- NACHI Straight Shank Twist Drill Parallel Shank (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Cocok untuk mengebor beragam jenis besi seperti Carbon Steel, Alloy Steel, Cast Iron, dan Aluminium.Memiliki tingkat ketajaman dan kehandalan berkualitas tinggi pada saat digunakanTerbuat dari bahan High-Speed Steel (HSS)atribut:
- Diameter (mm): 3.0
- Flute Length (mm): 42
- Total Length (mm): 71
- SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Diameter Tolerance: h8
- Tip Angle (°): 118
- Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)Deskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- SATA PunchDeskripsi:- Made of Cr-V, ensuring high strength and toughness- Surface plated with chrome, highly resistant to rustatribut:
- Made In: China
- NUI Straight Shank Twist Drill Long Series (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- Type: RN
- Point Angle (°): 118
- Point Shape: Vap-Ox
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- KRISBOW Bor Angin Reverseatribut:
- Drilling Capacity (mm): 10
- Air Pressure (bar): 6
- Free Speed (rpm): 2300
- Hose size (inch): 3/8
- Air inlet (inch): 1/4
- Air Consumption (L/minute): 170
- Packing Dimensions (cm): 22x8x18
- SATA Twist Drill SetDeskripsi:52506 6-piece high-speed steel fully ground black gold twist drill set Product Description ●6-piece high-speed steel fully ground black gold twist drill set (2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0MM)
- Magafor Mata Bor Countersink Classic Three Flute 4307 HSS Din 335 - Catribut:
- Angle (°): 90
- Material: HSS
- Series: metric right hand cut
- Drilling Tolerance Range: h9/z9
Daftar Harga twist drill Terbaru October 2026
| HTD Machine Tap HSS-E SFT-OX | Rp119.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp11.900 |
| LOCTITE 595 Clear RTV Silicone (Lem Silikon) | Rp129.900 |
| JTC Air Drill | Rp2.899.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp14.900 |
| NACHI Straight Shank Twist Drill Parallel Shank (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus) | Rp13.900 |
| CLEVELAND Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus) | Rp619.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103084161-1.jpg)
/P101000422-1.jpg)

/P101000420-1.jpg)
/ovP104571895-11.jpg)
/itP107622677-1.jpg)
/rpP103456997-1.jpg)
/8qP111627314-1.jpg)
/crP103675459-2.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)

/03P105368003-1.jpg)

/27P101003079-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)