KRISBOW Bor Angin Reverse

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Drilling Capacity (mm)10
Air Pressure (bar)6
Free Speed (rpm)2300
Hose size (inch)3/8
Air inlet (inch)1/4
Air Consumption (L/minute)170
Packing Dimensions (cm)22x8x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan