NACHI Straight Shank Twist Drill Parallel Shank (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Diameter (mm)3.0
Flute Length (mm)42
Total Length (mm)71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cocok untuk mengebor beragam jenis besi seperti Carbon Steel, Alloy Steel, Cast Iron, dan Aluminium.
Memiliki tingkat ketajaman dan kehandalan berkualitas tinggi pada saat digunakan
Terbuat dari bahan High-Speed Steel (HSS)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan