Beli tv smart di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Polytron Smart TV
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. Polytron Smart TV 4K UHD HDR
    Mulai

    Rp4.399.900

    Polytron Smart TV 4K UHD HDR
    Deskripsi:
    Smart 4K Ultra HD dengan High Dyamic Range, menampilkan gambar dengan detail dan warna yang akurat.- High Dyamic Range 10- 4K Upscalling dan 4K Upstreaming- Soundwave (tranmit audio)- Screen Mirroring- Support Netflix, Youtube, Prime Video- Digital TV (DVB -T2)
  3. Sanken Smart TV
    Mulai

    Rp3.799.900

    Sanken Smart TV
    Deskripsi:
    Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.
    atribut:
    • TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
    • Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
    • USB Format: 2 (2.0*2)
    • Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
    • Channel: 1-199
    • Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
    • Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
    • Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
  4. AQUA Elektronik Smart Android TV
    Mulai

    Rp3.899.900

    AQUA Elektronik Smart Android TV
    Deskripsi:
    Teknologi AQUA Elektronik bisa Anda nikmati di SMART TV 32inch. Kecerdasan buatan yang mencakup Intelligent Voice Control, Android Device IoT Hub, dan Chromecast Built-in mengintegrasikan segala keunggulan fitur ponsel pintar ke dalam layar televisi yang lebih besar. Fitur bluetooth yang terpasang membuat Anda makin nyaman menikmati waktu luang. Miliki segera AQT32K701A di ruang keluarga Anda, untuk pengalaman menonton yang tak lagi monoton. AQUA Elektronik AQT32K701A - 32 Inch HD, Digital, Android Smart TV
  5. Sharp Digital LED TV (Televisi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sharp Digital LED TV (Televisi)
    Deskripsi:
    Sharp 2T-C32GD1400I adalah TV LED digital 32 inci dengan resolusi Full-HD.TV ini memiliki lampu latar LED, X2 Master Engine, penguat antena, dan dukungan untuk siaran digital, USB musik, dan USB gambar.
  6. Samsung QLED UHD 4K Smart TV 55inch
    Mulai

    Rp11.999.900

    Samsung QLED UHD 4K Smart TV 55inch
    Deskripsi:
    55" QLED Q60D 4K Smart TV- Refresh Rate : 50Hz Native- Resolution : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)- Main Processor (SoC) : Quantum Processor Lite 4K- Operating System (OS) : Tizen Smart TV- Multi Device Experience : Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View- Multi-View : upto 2 videos- Apple AirPlay : Yes- HDR 10+ : Yes (ADAPTIVE)- ALLM : Yes- Game Motion Plus : Yes- HGIG Mode : Yes- Power Consumption (Max) : 150 WINPUTS / OUTPUTS :- Wi-Fi : Yes (Wi-Fi 5)- Bluetooth : Yes (v 5.2)- HDMI Input : x3 (supports 4K 60Hz, eARC, ALLM)- eARC/ARC : Yes- USB Ports : x2- RF Input : x1- Ethernet Input : x1- Digital Audio Out (Optical) : 1Dimensions :- TV without Stand (W x H x D) : 1232.1 x 708.3 x 25.7 mm- TV with Stand (W x H x D) : 1232.1 x 773.8 x 249.1 mm- Package Carton (W x H x D) : 1399 x 846 x 148 mm- TV Stand (WxD) : 303.2 x 249.1 mm
    atribut:
    • Refresh Rate (Hz): 50 (Native)
    • Resolution (K): 4 Ultra HD (3840x2160)
    • Picture Engine: Quantum Processor Lite 4K
    • Operating System: Tizen Smart TV
    • Wi-Fi: Yes
    • Bluetooth: Yes (v 5.2)
    • Multi Device Experience: Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View
    • Size Screen (inch): 55
  7. INBEX M8 Wireless Microphone 1in1 Type C (Mikrofon)
    Mulai

    Rp279.900

    INBEX M8 Wireless Microphone 1in1 Type C (Mikrofon)
    atribut:
    • Battery Charging Capacity (mAh): 400
    • Battery Life (hour): 10
    • Frequency Response Range (kHz): 20-200
    • Input Voltage (V): 5
    • Microphone Battery Capacity (mAh): 60
    • Microphone Type: Type C
    • Sensitivity Level (db): -42
    • Signal-to-Noise Ratio (SNR) (DBM): 64 3 Level
    • Transmission Latency (ms): 30
    • Transmission distance (m): 10-15 without Obstacles
  8. TuTu Smart TV
    Mulai

    Rp2.299.900

  9. LG Smart TV 4K UHD
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  10. Samsung HD Smart TV 32inch
    Mulai

    Rp3.399.900

    Samsung HD Smart TV 32inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 32
    • Picture Engine: Hyper Real
    • Speaker Type: 2CH
  11. Oximus Heavy-Duty TV Cart Bracket Standing
    Mulai

    Rp2.799.900

    Oximus Heavy-Duty TV Cart Bracket Standing
    atribut:
    • Support: 1 Monitor/TV
    • VESA Support (mm): 200x200 to 1000x600
    • Screen Rotation: 0 to 90
    • Fit Size (inch): 37 to 100
    • Color: Silver
    • Dimensions (cm): 109.5x36x21
    • Material: Aluminium, Steel, Plastic
    • Maximum Height Pole (cm): 160
    • Maximum Load (kg): 100
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Shelf Weight Capacity (kg): 5
    • TV Height Adjustable: Yes
  12. TCL FHD Google TV
    Mulai

    Rp2.599.900

    TCL FHD Google TV
    Deskripsi:
    TCL G9 Series My First Google TV! -Google TV-Perfect Picture quality with FHD technology-Gamepad/Joystick Wireless Enabled-Panel Color Up to 16,7 million-Bluetooth audio (Connected with Speaker/ Headset)-Viewing Angle Screen 178°-Certified Netflix-Certified Youtube-Perfect Smart function with Google assistant-Multi-viewing Mode-Perfect design with Metallic Bezel-less-Perfect sound quality with Dolby audio & smart voice
    atribut:
    • Type TV: LCD/LED
    • Screen Size (inch): 32
    • Speaker Channel: 2
    • Sound Output (W): 2x8
    • CPU: CA55x4 at 1.1GHz (DVFS 1.45GHz)
    • Connectivity: Bluetooth 5.0, 2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
    • Refresh Rate (Hz): 60
  13. Sharp Aquos LED TV
    Mulai

    Rp3.199.900

    Sharp Aquos LED TV
    Deskripsi:
    -50 inch Full HD TV -Super Eco Mode - Optimized energy efficient screen display -X2 Master Engine - The X2 Master Engine processor enhances your viewing experience -Digital Broadcasting - Support digital broadcasting Full HD Enjoy Full HD viewing experience in high definition. X2 Master Engine Able to reduce noise in order to produce a more detailed and smoother picture quality. Digital Video Broadcasting-2nd Generation Terrestrial The world's most advanced digital terrestrial television )DTT) system, offering more robustness, flexibility and 50% more efficiency than any other DTT system. 7 SHIELDS PROTECTION All Sharp products pass strict Japanese quality standards. Sharp TVs are proven to have safe protection and high endurance under various circumstances. Now you can enjoy your viewing experience from a quality TV that is protected by 7 Shields. -Lightning Shield Varistor protects the product from lightning surges through AC cable that are in line with EMC standard (IEC 61000–4–2 & IEC 61000–4–5). -Heavy Weight Shield The design of our wall mounting brackets are tested against IEC 60065 weight loading standards. -Voltage Shield Safe product operation is ensured throughout, as our TVs can handle more than standard voltage (110V – 240V). -Drop Shield The protective performance of our packaging and the durability of SHARP LED TVs are proven by passing strict drop tests. -Stability Shield Our proven structural stability has been benchmarked against IEC 60065 standards. -Vibration Shield Our quality carton packing design and high build quality of SHARP LED TVs are proven to be vibration resistant during delivery. -High Temperature & Humidity Shield Reliable SHARP LED TVs are proven and tested based on IEC 60065 standards to withstand high temperature and humidity settings.
  14. Toshiba 2K Digital TV
    Mulai

    Rp1.999.900

    Toshiba 2K Digital TV
    Deskripsi:
    Rasakan momen cantik dan berwarna dalam kesederhanaan S25KP. Menghadirkan teknologi audio visual yang cukup namun tetap menyenangkan. Lengkapi pengalaman menontonmu bersama orang kesayangan.Picture Technology :REGZA Engine HGDisplay TechnologyHD ReadyEssential PQ TechnologyDigital Noise ReductionColor Re-masterPicture OptimizerContrast BoosterGame ModeFootball ModeSignal BoosterSound Technology :REGZA Power AudioDolby AudioMain Speakers 8 watt x 2Design and Craftsmanship :Designed in JapanFine Tuned in JapanBezel lessConnectivity :HDMI Version v1.4HDMI Port 2HDMI CECHDMI ARCUSB Port 2USB PVR (HDD)USB PVR (USB)DVB-T/T2/CDVB-S/S2AnalogVideo-in CVBSAudio-out Digital (Optical/Toslink)Audio-out Headphones 3.5mmRemote Type IR
    atribut:
    • Power Standby (W): <0.5
    • Refresh Rate (Hz): 60
  15. Samsung LED HD TV
    Mulai

    Rp2.399.900

    Samsung LED HD TV
    Deskripsi:
    SAMSUNG LED TV 32 Inch T4003 - UA32T4003AKPXD merupakan televisi panel LED yang telah didukung dengan teknologi Clean View untuk mengurangi noise dan interferensi, sekaligus meningkatkan warna dan kontras untuk tampilan sebening kristal. Nikmati semuanya dengan kualitas gambar yang halus. Wide Color Enhancer meningkatkan kualitas gambar Anda dan mengungkap detail dengan warna yang seharusnya terlihat. Nikmati TV HD di era Digital. Setelah Anda melihat TV definisi tinggi dengan detail yang jelas dan tajam, Anda tidak akan pernah melihat kembali ke definisi standar atau TV analog. Hubungkan hiburan dan media favorit Anda ke TV - tonton video, putar musik, atau lihat foto melalui koneksi USB.Detail- SAMSUNG LED TV 32 Inch T4003 - UA32T4003AKXXD- Wide Color Enhancer- Connect Share Transfer- HD Resolution 1,366 x 768px- USB & HDMI Support
    atribut:
    • Screen Size (inch): 32
    • Speaker Type: 2CH
    • Maximum Power Consumption (W): 60
  16. Polytron Smart Cinemax EQLED TV
    Mulai

    Rp7.699.900

    Polytron Smart Cinemax EQLED TV
    Deskripsi:
    Smart Google TV dengan teknologi Layar EQLED memungkinkan anda untuk menikmati gambar yang lebih memukau dengan kecerahan dan warna yang lebih nyata. Garansi 5 Tahun dan dilengkapi dengan FREE 12 Bulan langganan Mola dan 6 bulan langganan Vidio PlatinumMendukung aplikasi popular seperti Youtube, Netflix, Disney+ Hotstar dan lainnya yang dapat diunduh pada google play store.
    atribut:
    • Screen Size (inch): 55
    • Dimensions (cm): 150x134x80
    • Brightness (cd/m²): ≥350
    • Display Color: 8bit FRC (1.07 Billion)
    • HDMI Input: 3
    • Real Contrast Ratio: 10000:1
    • Refresh Rate (Hz): 60
    • Resolution (Pixel): 3840x2160 (4K)
    • Speaker System: Integrated, 2x5W
    • USB interface: 2
  17. ADVANCE DIGITALS Portable Smart TV
    Mulai

    Rp1.699.900

    ADVANCE DIGITALS Portable Smart TV
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 8000
    • Feature: DVB T2, Wifi, Youtube, Miracast, Airplay, DLNA, HDMI In, Bluetooth 5.0, USB Play, TF Card
    • Power (W): 15
    • Response (ms): 8
    • Screen Size (inch): 14
    • Voltage (V/A): DC 5/3
  18. Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

    Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)
    atribut:
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Support: 1 Monitor/TV
Daftar Harga tv smart Terbaru October 2026
Polytron Smart TVRp1.899.900
Polytron Smart TV 4K UHD HDRRp4.399.900
Sanken Smart TVRp3.799.900
AQUA Elektronik Smart Android TVRp3.899.900
Sharp Digital LED TV (Televisi)Rp1.899.900
Samsung QLED UHD 4K Smart TV 55inchRp11.999.900
INBEX M8 Wireless Microphone 1in1 Type C (Mikrofon)Rp279.900
TuTu Smart TVRp2.299.900
LG Smart TV 4K UHDRp4.999.900
Samsung HD Smart TV 32inchRp3.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)