ADVANCE DIGITALS Portable Smart TV

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)8000
FeatureDVB T2, Wifi, Youtube, Miracast, Airplay, DLNA, HDMI In, Bluetooth 5.0, USB Play, TF Card
Power (W)15
Response (ms)8
Screen Size (inch)14
Voltage (V/A)DC 5/3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Portable TV
- Wide Viewing Angle
- Multi-language OSD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait