Beli tumbler stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asvel Tumbler Vacuum Insulated (Botol Minum)atribut:
- Capacity (ml): 290
- Width x Depth x Height: 79x86x147mm
- LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)atribut:
- Size: 200ml
- Dimension: 6.7x14.7cm
- ISEL Mecha LockDeskripsi:-A compact type that minimized the outer diameter dimension.-The centering effect is excellent due to the inlay provided in the collar of the inner ring.-Phase matching and positioning can be made freely.-When tightening the lock bolt, there is no movement in the axial direction of the hub.-Since it is non-backlash, there is no play. -Machine tools, transportation equipment, robots, various automatic machines. -Standard Typeatribut:
- Working Temperature Range: -20 to 100°C
- Material: Steel
- One Two Cups Tumbler Mini Hot and Cool (Botol Minum)Deskripsi:Anda dapat membawa minuman dengan suhu yang terjaga dengan menggunakan botol tumbler dari XINBAKE. Botol ini didesain menyerupai termos dengan kapasitas 200 ml yang terbuat dari bahan stainless steel 304. Metode pembuatannya menggunakan double-wall vacuum sehingga dapat menjaga air tetap dingin selama 24 jam dan tetap panas selama 12 jam.atribut:
- Material: Stainless Steel 304 dan Plastik
- Dimensi Kemasan (cm): 9 x 9 x 15
- Size (ml): 200
- LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum)Deskripsi:Tumbler ini terbuat dari Material Stainless steel 304 yang dapat menjaga suhu minuman serta ketahanan terhadap korosi lebih baik dibandingkan grade stainless steel lainnya. Tumbler ini dapat menjaga suhu minuman (+- 5 hingga 8 jam) dalam keadaan tertutup. Body pada tumbler ini juga sudah menggunakan 3 lapisan sehingga dapat menjaga suhu minuman lebih baik, ada lapisan vakum udara yang dapat menjaga tangan kalian ketika memegang tumbler ini tidak akan terasa panas ketika terisi air panas. Tersedia penyaring pada bagian tutup untuk menahan es batu agar tidak tumpah serta menyaring ampas kopi & teh. Strap dari bahan silicone juga tersedia pada tumbler ini sehingga elastis dan nyaman untuk digenggam.atribut:
- Capacity (ml): 710
- Size (mm): 73x290
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- LocknLock Chess Water Bottle PETDeskripsi:Specification: - Clear body with unbreakable and light PET material makes it easy to check contents, - Non-slippery chess patterns on body, Great use from one-hand grip, - Can be stored anywhere in refrigerator home bar, door pocket or mini refrigerator with its practical size with slim body, -atribut:
- Specification: Body-PET/Lid-Polypropylene
Daftar Harga tumbler stainless steel Terbaru March 2026
| Asvel Tumbler Vacuum Insulated (Botol Minum) | Rp469.900 |
| LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum) | Rp93.900 |
| ISEL Mecha Lock | Rp1.099.900 |
| Mitsubishi Electric Earth Leakage Breaker Nv-C Series (Economical Product) | Rp1.999.900 |
| Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda (Trash Bin) | Rp429.900 |
| One Two Cups Tumbler Mini Hot and Cool (Botol Minum) | Rp83.900 |
| LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum) | Rp379.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik) | Rp179.900 |
| LocknLock Chess Water Bottle PET | Rp49.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5aP102320190-2.jpg)
/P102254037-1.jpg)

/7rP105901279-1.jpg)
/7rP101002279-18.jpg)
/c9P108914441-1.jpg)
/b7P111534403-1.jpg)
/a3P105738363-1.jpg)