Beli tumbler botol minum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab)Deskripsi:A stretched PP bottle that boasts glass-like transparency and is hard to break.Because it uses a special scale, you won't have to worry about the protrusions on the scale lines even if you put a label on top of the scale.Shuts out liquid leakage with no inner plug.Purpose:As a sample storage container.
- One Two Cups Botol Minum KacaDeskripsi:Botol minum dari One Two Cups hadir untuk menyimpan minuman Anda sehari-hari untuk dibawa saat ke sekolah, kuliah ataupun ke kantor. Desainnya unik dengan paduan bodi berbahan plastik dan kaca transparan sehingga isi dalam botol dapat terlihat dengan jelas. Sangat cocok digunakan untuk menyimpan minuman dingin ataupun panas.
- Oxone Unicorn Water BottleDeskripsi:Bawa air minum kemana saja semakin mudah dengan Oxone OX-050 – Unicorn Water Bottle. Botol minuman dengan desain menarik dan menarik, yang nyaman digunakan dalam satu genggaman tangan. Oxone OX-050 – Unicorn Water Bottle pun dicover dengan pilihan warna yang menarik.Kapasitas : 0.5 LiterWARNA SESUAI KETERSEDIAANFood gradeDesain modern dan menarikatribut:
- Capacity (L): 0.5
- Weight (kg): 1
- Color: Random Color
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (cm): 22.5x9.5x9.5
- Onyx (Plastic) Tumbler C-0115FCatribut:
- Color: Random Color
- Dimensions (mm): 88x88x157
- Volume (ml): 560
- Green Leaf Botol Minum Segi ForetsDeskripsi:Botol Minum Segi Forets 400 ml Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas yang Aman Digunakan untuk Makanan Atau Minuman ( Food Grade) Berfungsi untuk Menyimpan Juice, Air Mineral, Softdrink, Minuman Hangat, dan Lain Sebagainya . Botol Minum Ini Cocok untuk Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Anda.
- Lion Star Botol Minum Troyatribut:
- Color: Random Color
- Non Brand Tutup Botol Kecap Plastik FliptopDeskripsi:Tutup Plastik Botol Kecap Fliptop.
- LocknLock Kotak Makan Rectangular Pendekatribut:
- Size: 470ml
- Dimension: 13.5x10.2x6.8cm
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)atribut:
- Size: 200ml
- Dimension: 6.7x14.7cm
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- Onyx (Plastic) Refresh Cooler Type 2 AAC08atribut:
- Dimensions (mm): 95x95x284
- Volume (L): 1.5
- LocknLock Water Bottle PETDeskripsi:- Can be stored in the refrigerator door pocket for its slim body.- Body with bumps prevents slipping.- Clear body makes it easy to see contents inside. - Multi-purpose container not only for water but extracts, homemade fruit drinks or meat broth.atribut:
- Specification: Body-PET/Lid-Polypropylene
Daftar Harga tumbler botol minum Terbaru March 2026
| NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab) | Rp44.900 |
| One Two Cups Botol Minum Kaca | Rp50.900 |
| Oxone Unicorn Water Bottle | Rp229.900 |
| Onyx (Plastic) Tumbler C-0115FC | Rp13.900 |
| Green Leaf Botol Minum Segi Forets | Rp7.900 |
| Lion Star Botol Minum Troy | Rp23.900 |
| Luminarc Glass Tumbler Granity Tumbler | Rp11.900 |
| Non Brand Tutup Botol Kecap Plastik Fliptop | Rp9.900 |
| LocknLock Kotak Makan Rectangular Panjang | Rp58.900 |
| LocknLock Kotak Makan Rectangular Pendek | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jlP102092705-4.jpg)


%20Tumbler%20C-0115FC/9mP105058346-2.jpg)








/P102254037-1.jpg)
/aqP103203386-2.jpg)
%20Refresh%20Cooler%20Type%202%20AAC08/6oP105057240-2.jpg)