Beli trusco file di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO File For Ironwork FlatDeskripsi:Sharp dressing, excellent durability. The side (one side only) also has a blade engraved. For grinding iron, copper, brass, aluminum, plastic etc.atribut:
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- TRUSCO File FlatDeskripsi:- Sharp dressing, excellent durability. Blades are engraved around the entire circumference.- For grinding iron, copper, brass, aluminum, plastic.atribut:
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- Tsubosan Files for Wood Carving CP Extreme Eyesatribut:
- File Cut Roughness: Wood carving eye
- Compatible Materials: Tree, soft metal
- Overall Length (mm): 200
- Blade Width (mm): 10
- Blade Length (mm): 100
- TRUSCO File Setatribut:
- Blade Length (mm): 110
- Length (mm): 215
- Mass (g/set): 275
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- Tsubosan Craft for Woodworking Fileatribut:
- Blade Length (mm): 100
- File Cut Roughness: Ogre
- Overall Length (mm): 190
- Thickness (mm): 4
- Compatible Materials: Tree, soft metal
- SHINTO Sawraspatribut:
- Board Thickness (mm): 12.5
- Cutting Groove Width: 25mm
- TEKIRO Kikir SetDeskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- Tajima RaspDeskripsi:- Enables shaving at 6- fold the speed of sandpaper and last approximately 100- fold longer.- Can shave in any direction in relation to the surface being shaved.- The blade can be replaced easily.- Sander for grinding wood, aluminum, and plastic.
- TRUSCO Set of Filesatribut:
- Overall Length (mm): 215
- File Part Dimension (mm): 110
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- TRUSCO Ironwork File, TriangleDeskripsi:Sharp dressing, excellent durability. Blades are carved on the whole surface. For grinding iron, copper, brass, aluminum, plastic etc.atribut:
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- TRUSCO Ironwork File, Half RoundDeskripsi:Sharp dressing, excellent durability. Blades are carved on the whole surface. For grinding iron, copper, brass, aluminum, plastic etc.atribut:
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- Takagi PitcherDeskripsi:-Slim watering can convenient for storage.-Wit a slide cover that makes it hard for water to spill.-Equipped with a lattice hook to hang it on lattice.atribut:
- Material: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Elastomer
- TEKIRO Kikir Plat HalusDeskripsi:TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Tsubosan Five Pairs of Raspatribut:
- Overall Length (mm): 215
- File Length (mm): 110
- Thickness (mm): 5.5
- File Part Dimension (mm): 110
- Width (mm): 5.5
- TRUSCO WA (Red) StoneDeskripsi:Use:Ideal for carbon steel (hardened), general steel, forged steel, forgings and suitable for carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high speed steel (SKH), stainless steel (SUS).atribut:
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
- Tsubosan Wood Carving CP Fileatribut:
- Compatible Materials: Wood, bamboo, plastic etc.
- PFERD Handy File Set 2627 215mmDeskripsi:SET OF HANDY FILE 2627 346501 adalah kikir dengan bentuk Bervariasi (set) merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda ker ja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir mer ek PFERD ini memiliki panjang 215 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.atribut:
- Dimensions (cm): 21.5x21.5x21.5
- Type: Handy File
- Application: Smallest Surfaces
- Length (mm): 215
- Tsubosan Craft Fileatribut:
- Compatible Materials: General metals such as iron
- Overall Length (mm): 190
- File Cut Roughness: Middle eyes
- Blade Length (mm): 100
Daftar Harga trusco file Terbaru March 2026
| TRUSCO Steel File | Rp229.900 |
| TRUSCO File For Ironwork Flat | Rp149.900 |
| TRUSCO File Flat | Rp599.900 |
| Tsubosan Files for Wood Carving CP Extreme Eyes | Rp359.900 |
| TRUSCO File Set | Rp689.900 |
| Tsubosan Craft for Woodworking File | Rp149.900 |
| SHINTO Sawrasp | Rp409.900 |
| TEKIRO Kikir Set | Rp86.900 |
| Tajima Rasp | Rp82.900 |
| TRUSCO Set of Files | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































%20Stone/P101000721-1.jpg)