Tsubosan File Round

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Type5-piece set
ShapeRound
Overall Length (mm)215
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Diameter (φmm)5.5
Abrasive Grit SizeRough
Length of File Part (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a sharp sharpening and is excellent in durability.
For processing all kinds of metals including iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait