TRUSCO Diamond File Flat Set (Set Kikir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp969.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)110
Length (mm)215
Mass (g/set)300
Number of Sets5
Size(L / L) 5 Pcs Set 215/110
Thickness (mm)3.5
Width (mm)11
Purpose of UseFor grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait