Beli treker kaki 3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- METABO Cordless Impact WrenchDeskripsi:-Compact cordless impact driver with 1/2inch male square and 300 Nm -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency for any application -Automatic Power Shift (APS) supports working with self-tapping screws: automatic torque reduction after drilling to prevent overtightening. -High torque machine with low kick-back torque -Twelve speed/torque levels for a wide range of applications -Integrated work light for illumination of the work area -Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability -Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.atribut:
- Max Screw Size: M 18
- Battery Voltage (V): 18
- Type of Battery: LiHD
- No Load Speed (rpm): 0-2650
- KRISBOW Treker Gear Kaki 3 Adjustableatribut:
- Material: Steel
- Type: Gear Puller
- Kennedy Double Ended Mechanical PullerDeskripsi:Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. Features and Benefits:- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legsTypical Applications:- Internal and external tasksatribut:
- Product Type: Puller
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Jason Gear Puller 3 KakiDeskripsi:3 jaws zinc plated gear puller
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted Green Handle (Obeng Tembus)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 413mm 300mm 27mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- METABO Cordless ImpactDeskripsi:-Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency for any application -Overload protection: protects the motor from overheating -High torque accompanied by an exceptionally compact design -High torque machine with low kick-back torque -Twelve speed/torque levels for a wide range of applications -Integrated work light for illumination of the work area -Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability -Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.atribut:
- Max Screw Size: M 20
- Battery Voltage (V): 18
- Type of Battery: LiHD
- No Load Speed (rpm): 0-2150
- Wipro Treker III K Type JRM (Three Arm Puller)atribut:
- Color: Silver
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
Daftar Harga treker kaki 3 Terbaru March 2026
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| KRISBOW Treker Gear Kaki 3 | Rp119.900 |
| METABO Cordless Impact Wrench | Rp9.499.900 |
| KRISBOW Treker Gear Kaki 3 Adjustable | Rp609.900 |
| KWT Treker Kaki 3 | Rp149.900 |
| TJAP MATA Treker Kaki Tiga Tipe Germany | Rp119.900 |
| UNIOR Puller with Two Sliding Arms | Rp3.499.900 |
| MAXPOWER Three Jaws Puller - Industrial Grade | Rp199.900 |
| Kennedy Double Ended Mechanical Puller | Rp369.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/q0P102267936-13.jpg)
/b6P101000402-3.jpg)

/muP103079822-3.jpg)
/a3P101561363-7.jpg)